カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 37ページ目
37ページ目: ケニスのすべての商品

フィルターチップ
ケニス¥11,980税込¥13,1781袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。全長44mmのエクストラロング仕様です。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色容量10(20)μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛有入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
フィルターチップ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1袋(960本)8日以内出荷高純度ポリエチレン製の疎水性硬質フィルターを使用しており、エアロゾル移転で発生するサンプルやピペットの汚染を防止します。フィルターにシーリング剤を使用していません。オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。コーティングを行わず分子レベルの表面処理を施しており、摩擦係数が少なく液切れに優れています。材質チップ/PP(USPクラスVI適合) フィルタ/PE色無色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠入数960本RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス¥18,980税込¥20,8781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
ディスポフィーディングニードル
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1組(50本)当日出荷から8日以内出荷EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
ネオプレン スポンジシート
ケニス¥1,598税込¥1,7581枚(1枚)11日以内出荷耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
ドライスタンド
ケニス¥61,980税込¥68,1781個(1個)翌日出荷洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。材質PVC寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16大きさ600×400×1000mm
ディスポ白衣(ファスナータイプ)
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1袋(10枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷前ファスナーで隙間なく着用できます。衛生的にご使用いただけるように1枚ずつの個包装となっております。材質ポリプロピレンタイプ袖口ゴム入 前ファスナー
ニッケルるつぼ
ケニス¥6,598~税込¥7,258~1個(1個)4日以内出荷から8日以内出荷純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。肉厚(mm)1
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801セット(1セット)6日以内出荷Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。電源(V)AC100 50/60Hz出力Wi-Fi HDMI miniUSB総合倍率0.7~4.5×有効画素数約400万画素記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:MP4入力端子USB(USBマウス用)撮像素子1/3型 CMOS画面サイズ10インチRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSAndroid 5.0フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)65×75×90出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約200万画素記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/2.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320質量(kg)約1.2出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)画面サイズ11インチ(取外し不可)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥189,800税込¥208,7801セット(1セット)翌日出荷HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320出力HDMI USB(USBメモリ用)電源ACアダプタ(付属)総合倍率0.7~4.5×有効画素数約800万画素接眼レンズー対物レンズ0.7~4.5×保存形式静止画:JPG 動画:AVI入力端子USB(マウス用)撮像素子1/1.8型 CMOSRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps
セラミック電気管状炉
ケニス¥259,800~税込¥285,780~1個(1個)14日以内出荷から30日以内出荷最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。電源(V)AC100温度範囲(℃)常温~1000限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1100℃)
タイゴン(R)チューブ LMT-55
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1巻(1巻)翌々日出荷から3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18最高使用温度(℃)74
スプリングホース
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1巻(1巻)3日以内出荷スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
セル保管ケース
ケニス¥5,998税込¥6,5981個(1個)翌日出荷標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
スマートバッファー
ケニス¥7,098~税込¥7,808~1袋(1袋)ほか5日以内出荷から31日以内出荷pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。危険物の類別非危険物
ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)
ケニス¥1,198~税込¥1,318~1組(5個)当日出荷から4日以内出荷液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
スライド棚(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥9,798~税込¥10,778~1枚(1枚)翌々日出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。棚板が手前にスライドします付属品支柱固定用スリーブ×4材質スチール(クロムメッキ)耐荷重(kg)15f
ステンレス作業台(片面引出・三方枠)
ケニス¥60,980~税込¥67,078~1台(1台)4日以内出荷材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30高さ(mm)800材質(天板)ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワゴン
ケニス¥57,980~税込¥63,778~1台(1台)4日以内出荷材質ステンレスSUS430高さ(mm)800段数枠付2段キャスター径(Φmm)75(ウレタン/ストッパー付)棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)80
スクールタイマー
ケニス¥8,798税込¥9,6781個(1個)翌日出荷ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。「電池交換お知らせマーク」が現れて点滅したら電池交換の合図。交換時期が一目で分かるので、不意に動作しなくなる心配がありません。測定範囲0~99分59秒質量(g)290電源単4電池×2(アルカリ電池推奨/2次電池[Ni-MH]でも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム 時計 サウンドOFF(操作音及びアラーム音) 電池交換お知らせマーク リピート 光点滅表示大きさ235×21×145mm設置方法背面マグネット 可動式スタンド フック孔付
シールテープ
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1箱(12巻)3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260入数12
シングルガス検知器
ケニス¥94,980税込¥104,4781台(1台)31日以内出荷メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。付属品校正キャップ テストリポート寸法(mm)90×60×33測定範囲0~20/50/100ppm選択質量(g)125電源3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り)センサー電池化学式分解能0.1ppm使用環境温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと)寿命センサ:約2年(使い切り)検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスホスフィンアラーム電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
シリコンピペッター
ケニス¥3,298税込¥3,6281個(1個)6日以内出荷シリコンゴム製の安全ピペッターで耐薬品性に優れています。上部と下部を切りはなし洗浄することができます。シリコンゴム製で弾力があり丈夫です。オートクレーブ滅菌ができます。容量(mL)10口径(mm)接続口内径5
コニカル遠沈管
ケニス¥16,980税込¥18,6781箱(500本)8日以内出荷材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
コの字バー(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥6,798~税込¥7,478~1枚(1枚)翌々日出荷足元の補強と安定や、棚板の柵として使うことができます。付属品支柱固定用スリーブ×4材質スチール(クロムメッキ)奥行(mm)460
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ
ケニス¥249,800~税込¥274,780~1式(1式)3日以内出荷から30日以内出荷測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
アスピレーター(ラボヘルパー)
ケニス¥39,980税込¥43,9781個(1個)4日以内出荷小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min質量(g)約930電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA)大きさ200×90×145mm最大吸引圧(kPa)-80圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
アニマルホルダー
ケニス¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます。両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません。サイドにある穴から注射等も容易にできます。
ウッドシェルフ(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1枚(1枚)翌々日出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。付属品支柱固定用スリーブ×4材質棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ)奥行(mm)460耐荷重(kg)80f