絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,316件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミブロック ケニス

    アルミブロック

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個(1個)
    14日以内出荷
    アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
    材質アルミニウム
  • アルミブロック ケニス

    アルミブロック

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個(1個)
    14日以内出荷
    アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
    材質アルミニウム架数1.5/2.0mL×1大きさ21×21×30mm
  • ウッドシェルフ ケニス

    ウッドシェルフ

    ケニス
    26,980税込29,678
    1台(1台)
    翌日出荷
    木目調天板がついたワゴンです。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
    仕様天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)天板/80f 棚/250fキャスター50mmΦナイロン(ストッパー2個付)大きさ610×460×730mm棚ピッチ(mm)25棚板網目160×10mm
  • HGS有機化学セット(学習用) ケニス

    HGS有機化学セット(学習用)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    翌日出荷
    高校「化学」で学習するアルカン・アルケン・アルキン・アルコールなど、基本的な有機化合物が組み立てられます。シクロヘキサンも2個組み立てられ、シス型、トランス型の違いも学習できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタン(C2H6) メタノール(CH3OH) など
    セット内容ボンド:3種51本/原子:4種40個
  • HGS有機化学セット(研究用) ケニス

    HGS有機化学セット(研究用)

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個(1個)
    翌日出荷
    有機化合物の形状や可能な配座、官能基の空間配置や配向がわかる組立式の分子模型です。有機化学研究用に多種類の「タマ」と「ボンド」がセットされています。10種のボンドにより各種の結合距離を精密に表し、付属のピコメートル(pm)単位のものさしで原子間の距離が簡単に測定できます。シス型、トランス型の分子構造の違いも一目で解ります。〔モデル例〕シクロプロパン(C3H6) プロパン(C3H6)へのハロゲン化水素の付加反応 など
    セット内容P軌道板:2種12枚/π軌道板:2種6枚/ボンド:10種230本/原子:12種138個
  • HGS有機化学セット(実習用) ケニス

    HGS有機化学セット(実習用)

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個(1個)
    翌日出荷
    多くの高専・大学で採用されている学生実習用の分子模型です。「タマ」「ボンド」「軌道板」「ピコメートル単位のものさし」が付属されています。基本的な有機化合物はもちろん、脂質や脂肪酸などの複雑な分子も組み立てができます。付属のピコメートル(pm)単位の定規で、原子間の距離が簡単に測定できます。〔モデル例〕メタン(CH4) エタノール(C2H5OH) オクタン など
    セット内容P軌道板:2種12枚/ボンド:5種108本/原子:8種90個
  • PTFEロート ケニス

    PTFEロート

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE
  • アクアポニックス用ジャリ ケニス

    アクアポニックス用ジャリ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1袋(1袋)
    6日以内出荷
    アクアポニックス用の砂利です。
  • アクアポニックス用土 ケニス

    アクアポニックス用土

    ケニス
    999税込1,099
    1袋(1袋)
    6日以内出荷
  • JCSS認定標準温度計 ケニス

    JCSS認定標準温度計

    ケニス
    51,980税込57,178
    1個(1個)
    21日以内出荷
    JCSS校正事業者による校正証明書・試験成績書付。
    形状棒状寸法(mm)外径/6~7 全長/300温度範囲(℃)50~100精度(℃)100号数2校正証明書JCSS認定
  • 3軸電磁界計 ケニス

    3軸電磁界計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1台(1台)
    3日以内出荷
    送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
    寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本(1本)
    3日以内出荷
    K-1と同じ先端形状で、グリップエンドが丸くなっています。
    材質チタン全長(mm)130タイプMM
  • KFI ピンセット ケニス

    KFI ピンセット

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    4日以内出荷
    厚みのあるガッチリとしたタイプで、力を入れて作業するのに適しています。
    全長(mm)150タイプ太型
  • SEM試料台用ピンセット ケニス

    SEM試料台用ピンセット

    ケニス
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    翌日出荷
  • アイスクラッシャー ケニス

    アイスクラッシャー

    ケニス
    40,980税込45,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
    寸法(mm)316×260×317質量(kg)5能力0.6kg/min目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
  • LCDデジタルマイクロスコープ ケニス

    LCDデジタルマイクロスコープ

    ケニス
    44,980税込49,478
    1台(1台)
    5日以内出荷
    液晶画面を搭載したズーム式デジタル顕微鏡です。観察画像を簡単に撮影・再生できます。充電式なので持ち運んで使用することも可能です。その場で拡大画像を観察でき、同時に共有が行えます。簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も搭載しています。約4~160倍の高精細画像での観察や撮影画像の保存も可能です。位置合わせや基準ラインに使用できるクロスライン表示機能を搭載、クロスライン上にメモリの表示も可能です。PC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定やモニタへの接続が行えます。5インチの大型モニターが付属しています。
    仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)寸法(mm)158×165×267電源(V)AC100~240 内蔵バッテリー出力mini HDMI(Cタイプ端子) USB ビデオ(3.5mmピンジャック)倍率4~160×記録媒体microSDカード(最大32GB・Class10指定)(付属)照明装置調光機能付白色LED 調光機能付透過照明ズーム光学40倍 デジタル4倍解像度静止画/2M 3M 5M 8M 10M 12M 動画/1080P 720P焦点距離(mm)5~70(4~160倍)測定視野範囲(mm)4倍/32×18 160倍/0.6×0.4モニタ5インチIPS カラーLCD
  • カラーシリコンピペッター ケニス

    カラーシリコンピペッター

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個(1個)
    翌日出荷
    耐薬品性に優れたシリコンゴム製の安全ピペッターです。色によりピペットを識別し、誤った薬品の混合を防ぎます。
    容量(mL)最大50口径(mm)接続口内径5
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(200個)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。
    主な用途タンパク質・生体液・培地のろ過・滅菌など材質(メンブレン)CA(セルロースアセテート)
  • MS(R)メンブレンフィルタ ケニス

    MS(R)メンブレンフィルタ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。熱安定性に優れ、生物学的に不活性です。
    主な用途滅菌ろ過 水溶液の清澄化 微生物分析 DNAのマイクロ透析などオートクレーブの可否可(130℃まで)材質(メンブレン)MCE(セルロース混合エステル)
  • PFAコーティングミクロスパーテル ケニス

    PFAコーティングミクロスパーテル

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個(1個)
    4日以内出荷
    材質PFAコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーケミバンド ケニス

    カラーケミバンド

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性がよく、耐久性もあります。やわらかく、伸長率も高くなっていますので扱いやすく、色による分類ができます。
    材質シリコン入数10
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス
    50,980税込56,078
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    密閉性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP【本体】クリア【蓋】乳白色
  • 枝付フラスコ ケニス

    枝付フラスコ

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個(100mL)ほか
    翌日出荷
  • 卓上型クリーンベンチ ケニス

    卓上型クリーンベンチ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
    付属品8WLED灯 8W殺菌灯材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板電源(V)AC100 50/60Hz材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)清浄度ISOクラス4扉開閉方式スライド式材質(扉)強化ガラス
  • 卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス

    卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    規格8W
  • プラスチックパスツールピペット ケニス

    プラスチックパスツールピペット

    ケニス
    7,198税込7,918
    1組(50本)
    翌日出荷
    メディカルグレードのポリスチレンを使用。また、個別包装で滅菌されているのでコンタミネーションの心配がありません。 。ガラスピペットと同様の吸引正確性を持ち、かつプラスチック製のため割れる心配が無く安全です。 。柄は柔軟で曲げることができます。
    材質ポリスチレン滅菌γ線滅菌済包装個包装入数50本ピペットの種類パスツールピペット
  • 3列オープンロッカー ケニス

    3列オープンロッカー

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    列ごとに棚板の位置や枚数を設定できるので、大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。 よく使用するA4判ファイルから長尺物まで、混在収納が可能です。 オープン書庫としての利用の他、図面収納、シューズボックスなど様々な用途にご利用いただけます。 棚板は30mmピッチで設定可能です。
    材質/仕上スチール/粉体塗装棚板耐荷重(kg)15/段棚板寸法(mm)286×331×16無しグリーン購入法適合
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
    材質本体/スチール・メラミン焼付塗装、引出/PS樹脂、レール/PP樹脂質量(kg)18ホワイトサイズA4タイプ床置型種類引出し引出し数9×2列(深)外寸(mm)527×400×880棚段数9引出し内寸法(mm)223×312×77(A4/深)グリーン購入法適合
  • 折りたたみ式ワゴン ケニス

    折りたたみ式ワゴン

    ケニス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    サイドレバーを押して上に引くだけで、簡単に折りたためます。 折りたたんでも安定して自立します。 天板はパンチングホール付です。 クリーンルーム内での使用に適しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)690×400×760質量(kg)5.4段数2キャスター75mmΦナイロン(ストッパー2個付)折りたたみ寸法(mm)690×120×930
  • 実験ワゴン用衝立支柱セット ケニス

    実験ワゴン用衝立支柱セット

    ケニス
    21,980税込24,178
    1式
    31日以内出荷
    台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
    材質PET寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
  • ワーキングスツール ケニス

    ワーキングスツール

    ケニス
    27,980税込30,778
    1脚
    8日以内出荷
    5本脚による高い安定性をもつ背もたれ付のチェアです。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。
    仕様ガス圧上下調節、足掛付、足掛付質量(kg)7.7径(Φmm)405(座部)、520(脚部)全高(mm)845~975(座面まで575~705)キャスターあり張地ビニールレザー背もたれあり機構ガス圧上下調節 キャスター付
  • ステンレス保管庫 ケニス

    ステンレス保管庫

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。
    付属品棚板×2材質ステンレス(SUS304)質量(kg)45.5構造引違戸/専用錠外寸(mm)900×500×900内寸(mm)865×467×837RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 超高熱伝導プレート ケニス

    超高熱伝導プレート

    ケニス
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷
    銅の4倍、アルミの8倍の1500W/mK以上の熱伝導率をもつ、高結晶・高配向性の黒鉛プレートです。耐酸化性、熱衝撃性にも非常に優れております。
    材質人造黒鉛寸法(mm)40×40×1厚質量(g)約3.6温度(℃)約3000(不活性雰囲気)性質高耐熱・耐酸化性使用可能雰囲気温度(℃)約650(酸素)表面粗さ約Ra1~5μm
  • マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス ケニス

    マイクロビット用補助バッテリー付き電池ボックス

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
  • HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖 ケニス

    HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    15日以内出荷
    「HAPTICS OF WONDER 12触αGEL見本帖」はやわらかいゲル状素材αGELを触りくらべられる感触見本帖です。 感触にこだわったモノづくりを考えているデザイナー・技術者のアイデアや発想をサポートします。
    寸法(mm)【αGEL】45×45×16、【ケース】132×367×23
  • 形状記憶合金バネ ケニス

    形状記憶合金バネ

    ケニス
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    室温ではよく伸び縮みするバネですが、0℃以下でひっぱると伸びたままになり、あたたまると元に戻ります。また、引っ張った時は発熱し、縮むときに吸熱します。
    長さ(mm)100(バネ)タイプ超弾性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約5
  • ドリルドライバー ケニス

    ドリルドライバー

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    手軽に使える電動ドライバーです。
    付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
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
38ページ目: ケニス 【通販モノタロウ】 最短即日出荷