絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,654)
- TRUSCO(5,175)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,195)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(991)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(642)
- RS PRO(634)
- ユタカメイク(627)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
一斗缶保管庫
ケニス¥38,980税込¥42,8781個当日出荷鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。付属品壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意)材質スチール、メラミン焼付塗装質量(kg)10構造片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠内寸法(mm)370×295×530外寸法(mm)410×330×590
銅箔粘着テープ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1巻翌々日出荷シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。色ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
ラミジップ AL
ケニス¥8,798税込¥9,6781袋(50枚)当日出荷遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。 底が開いて立つスタンドタイプです。仕様酸素透過度:0.5~1mL/m2(24h.atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50透湿度(g/m2)0.5~1(24h)
キャビネットワゴン
ケニス¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷脇机としても使えるキャビネットワゴンです。 作業台と組み合わせてお使い頂けます。材質スチール寸法(mm)441×442×550ストッパー○グリーン購入法適合
折りたたみ式ステンレスワゴン
ケニス¥87,980~税込¥96,778~1個8日以内出荷棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。材質ステンレスSUS430車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンエラストマー耐荷重30kgf/段ストッパー2個棚段数(段)2引出しなし
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
缶きちキャリー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。有効内寸(mm)240×240×105(Φ275)キャスターストッパー2個付