カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(24)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- オフィスサプライ(446)
- オフィス家具/清掃用品(27)
- 切削工具・研磨材(4)
- 測定・測量用品(118)
- 作業工具/電動・空圧工具(53)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品/機構部品(3)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(7)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1,549)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(20)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(17)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ケニス
- 35ページ目
35ページ目: ケニスのすべての商品

油圧プレス用 粉末錠剤作製器(ダイセット)
ケニス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷13mmの錠剤作成専用の成型器です。全てのコンポーネントは強度の高いステンレススティールでできていて、サンプルが接触する表面は研磨されています。直径(Φmm)13耐圧力性10t
ステンレスピンセット
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS304製で錆びに強くオートクレーブも可能です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否可
ステンレスピンセット
ケニス¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷適切な長さ・重さ・柔らかさを実現した、使用感の良いピンセットです。SUS430製で価格を抑えました。材質SUS430幅(mm)10全長(mm)160質量(g)30タイプ歯科タイプ先端寸法(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製禁油処理ボールバルブ
ケニス¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)5日以内出荷油分管理が必要な分野へ対応可能です。異物混入リスクを抑える個包装仕様です。最高使用圧力1.96MPa使用温度(℃)-10~120(不凍)適合流体水・油・ガス等
超低温用手袋
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1双(1双)16日以内出荷LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。耐熱温度(℃)-196~200(素材)入数1双
試験管洗浄ブラシ
ケニス¥819税込¥9011本(1本)当日出荷毛材の脱毛が少なく耐久性に優れています。毛材はPBT(ポリブチレンテレフタレート)になり、耐酸性・耐有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。病院で使用されるプロユースモデルで、「品質」「技術」「安全性」を追求したブラシラインナップです。用途試験管洗浄用仕様毛質:PBT(白)寸法(mm)全長×ブラシ径×ブラシ長:220×40Φ×50柄SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
自吸式マグネットポンプ
ケニス¥64,980~税込¥71,478~1個(1個)4日以内出荷超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです。マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。主要部はポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはテフロン、Oリングにはフッ素ゴムを採用したケミカル・海水仕様です。仕様使用液温:0~60℃接続口径G1電源(V)AC100 50/60Hz動作環境0~40℃吸上高さ(m)1.3
自動手指消毒器
ケニス¥22,980税込¥25,2781個(1個)翌日出荷光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。付属品受け皿適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)材質ABS樹脂質量(kg)約1.2電源単2電池×2(付属)大きさ135×250×308mm繰り返し・詰め替え対応
溶存酸素計
ケニス¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
水耕器(ワグネルポット)
ケニス¥2,598税込¥2,8581個(1個)6日以内出荷太陽の直射に強いハイインパクトスチロール樹脂製です。排水口付で、水田・畑の両方に使用できます。規格1/5000アール(約5万分の1反)上径×下径×高さ(mm)174.6Φ×160.4Φ×197.5
簡易型土壌動物抽出器(ツルグレン装置)
ケニス¥3,998税込¥4,3981セット(1セット)翌日出荷使い捨てカイロを熱源とした、安全なツルグレン装置です。電源を必要としないので、電源の確保やコンセントの位置を気にする必要がありません。捕集瓶は背が低いので、双眼実体顕微鏡にそのまま載せて観察できます。付属品使い捨てカイロ×10仕様●土収納部:塩ビ製 外径:120Φ×105mm 三脚台付●捕集瓶:ガラス製 84Φ×61mm フタ付●網:ステンレス製網目(mm)2
濁度計
ケニス¥199,800税込¥219,7801個(1個)10日以内出荷検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。付属品専用ケース測定範囲0.0~500度(ホルマジン度)質量(g)約600電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属)保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68)測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法)表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)精度(℃)±5%F.S.(水温:20大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
温度差発電実験器
ケニス¥9,798税込¥10,7781セット(1セット)翌日出荷お湯と冷水の温度差で発電する、温度差発電実験器です。温度差発電実験器のアルミ脚を、それぞれお湯・冷水の入った水槽に立てます。アルミ脚に挟み込まれたペルティエ素子の両面に、約50℃の温度差が生じると、プロペラが回り始めます。仕様●水槽:プラスチック製 容量:約300mL●発電部:ペルティエ素子×1寸法(mm)約60×55×255構成本体(プロペラ付)×1 水槽×2
生物顕微鏡
ケニス¥109,800~税込¥120,780~1個(1個)ほか翌日出荷プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡体機能30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
環境静音(R)台車
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1個(1個)5日以内出荷環境省の環境基準値40dBをクリアした台車です。ノーカーボンクリーンゴムキャスターなので床を汚しません。ハンドル折りたたみ式です。材質本体:PP、ハンドル:スチール(PE粉体塗装)
実験用作業台(立ち作業用・キャスター付)
ケニス¥64,980~税込¥71,478~1台(1台)4日以内出荷耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。キャスター付きなため臨機応変なレイアウト変更が可能。色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイトキャスター(mm)75Φゴム車(自在ストッパー付)材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)128材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
実験用作業台(高さ調整タイプ)
ケニス¥73,980~税込¥81,378~1台(1台)4日以内出荷耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
実験用作業台(座り作業用)
ケニス¥57,980~税込¥63,778~1台(1台)4日以内出荷耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。座り作業に最適な高さ740mmです。色天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
放射線実験樹脂
ケニス¥9,798税込¥10,7781セット(30枚)翌日出荷放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。仕様●未照射:20枚●照射済:10枚材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)厚さ(mm)1寸法(mm)7×50入数(枚)照射済10 未照射20
導電チェア
ケニス¥46,980~税込¥51,678~1脚(1脚)25日以内出荷導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)機構ガス上下調節グリーン購入法適合
標準ふるい
ケニス¥8,598税込¥9,4581個(1個)4日以内出荷《JIS Z8801-1準拠》。網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています。枠の隅に試料が溜まりずらい構造になっており、試料の混入等を軽減します(150/200mmΦのみ)。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×60
標準セル
ケニス¥3,198税込¥3,5181組(2個)翌日出荷分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
殺菌ランプ
ケニス¥2,398税込¥2,6381本(1本)11日以内出荷殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
実験用レーザー光源装置
ケニス¥25,980税込¥28,5781個(1個)翌日出荷レーザー光線は1線とポインターの2種類を選択できます。光源本体の底面にはマグネットが付いており、スチール製の黒板などに貼り付けることができます。演示実験にも便利です。光の直進や屈折・反射の軌跡がはっきり観察できます。寸法(mm)70×20×43質量(g)約90出力最大1mW(クラス2M)電源AC100V(ACアダプタ使用)コード長さ(m)約1.5m機能光源切替可能(スポット・ライン) 裏面マグネット付光源赤色半導体レーザー 波長:635nm
小型回転式ミクロトーム
ケニス¥399,800税込¥439,7801台(1台)30日以内出荷小型、軽量で扱いやすい回転式ミクロトームです。安全カバーやクランプレバー位置の改良により、刃ホルダーへの接触を防ぎます。上下動部が意図せず動いてしまうことを防ぐため、ロック機構が備わっています。切片の受け皿が付属しており、清潔に使用できます。仕様●距離(mm):上下動:44●切片厚さ設定範囲:1~25μm(1μm単位)●標本サイズ:38×48mm寸法(mm)330×260×260(握りハンドル収納時)質量(kg)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式洗浄パンワゴン
ケニス¥129,800税込¥142,7801台(1台)15日以内出荷棚板は片開き・両開き使用可能で、折りたたみ状態で自立します。上段の洗浄パンは取り外し可能で、道具や部品の洗浄に便利です。付属品ホテルパン2枚(脱着式1/1サイズ、深さ65mm)材質棚板・パイプ:ステンレス 上段フレーム:ステンレス ジョイント:樹脂寸法(mm)610×660×958、折畳時:610×180×1120質量(kg)12段数2段キャスター(mm)ナイロンエラストマー製100Φ双輪(対角ストッパー付) 金具:スチール耐荷重(kg)20/段
方向自在クランプ
ケニス¥4,798税込¥5,2781個(1個)当日出荷ムッフ付で温度計やビューレット等を手軽に保持できるクリップ式です。材質クランプ部真鍮 360°回転 ムッフ付全長(mm)180締付範囲(mm)5~35
光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)
ケニス¥10,980税込¥12,0781セット(1セット)翌日出荷《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
天板付ワゴン
ケニス¥32,980~税込¥36,278~1台(1台)5日以内出荷から7日以内出荷作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)フレームスチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色均等耐荷重(kg)50グリーン購入法適合
回転テーブル(シェルフNLH用オプションパーツ)
ケニス¥3,098税込¥3,4081枚(1枚)3日以内出荷シェルフNLH用のオプションパーツです。360度回転します。ラックを解体せずに後付けで装着できます。寸法(mm)255×275×40適合ポール径(Φmm)25
大型滑走式ミクロトーム
ケニス¥649,800税込¥714,7801台(1台)30日以内出荷刃固定台を滑走させ、一動作ごと上昇機構により標本を正確に切断できる滑走式ミクロトームです。ベースに鋳鉄を採用し、重厚かつ高性能となっています。動植物の組織やゴム・高分子化成品・材木・繊維の検査切片など、多方面に適しています。付属品ディスポナイフホルダー(替刃付)仕様●切片厚さ設定範囲:0.5~12μm(0.5μm単位)●標本サイズ:最大38×43mm●滑走軌道:400mm寸法(mm)490×265×290(ハンドル部装着時)質量(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応