絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(152)
  • cotta(13,102)
  • EBM(江部松商事)(7,382)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • 福井クラフト(4,989)
  • リスパック(4,184)
  • TKG(3,777)
  • パール金属(3,718)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(2,010)
  • エフピコ(1,707)
  • 常磐精工(1,662)
  • スリーライン(1,602)
  • カンダ[厨房用品](1,574)
  • CAPTAIN STAG(1,524)
  • MAGIQ(東京堂)(1,412)
  • ストア・エキスプレス(1,391)
  • カネ大白木屋(1,370)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス万能つぼ ケニス

    ステンレス万能つぼ

    ケニス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスSUS304
  • クーラーボックス ケニス

    クーラーボックス

    ケニス
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
  • アルミホイル(三菱アルミ) ケニス

    アルミホイル(三菱アルミ)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
    タイプ業務用タフ長さ(m)25幅(cm)30厚さ(μm)17
  • 発泡スチロールコンテナー(保冷剤付) ケニス

    発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)

    ケニス(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
  • アルミホイル(三菱アルミ) ケニス

    アルミホイル(三菱アルミ)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    三菱アルミ製のアルミホイルです。
    タイプ業務用長さ(m)50幅(cm)30厚さ(μm)12
  • NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L) ケニス

    NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • NT-PRO用 O2カートリッジ(約17L) ケニス

    NT-PRO用 O2カートリッジ(約17L)

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 冷蔵庫用電子温度計 ケニス

    冷蔵庫用電子温度計

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
    寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70精度±1℃
  • 組立式ステンレスワゴン ケニス

    組立式ステンレスワゴン

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
  • ステンレスツールスタンド ケニス

    ステンレスツールスタンド

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。 錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。 机を傷付けない脚ゴム付です。
    材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
  • マテリアルワゴン(ガード付) ケニス

    マテリアルワゴン(ガード付)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    15日以内出荷
    シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
    材質ステンレス耐荷重(kg/段)10キャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)850
  • 試薬瓶安全運搬トレイ ケニス

    試薬瓶安全運搬トレイ

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
    材質エペラン寸法(mm)325×215×115穴サイズ(mm)86Φ×100
  • スチロールシール容器 ケニス

    スチロールシール容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • コンテナー付ワゴン ケニス

    コンテナー付ワゴン

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
    付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
  • ステンレス大型ボール ケニス

    ステンレス大型ボール

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • アイスクラッシャー ケニス

    アイスクラッシャー

    ケニス
    40,980税込45,078
    1個(1個)
    4日以内出荷
    手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
    寸法(mm)316×260×317質量(kg)5能力0.6kg/min目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
  • 保冷バッグ(ネオシッパー) ケニス

    保冷バッグ(ネオシッパー)

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    K型は上面と前面が、L型は上面のみが開きます。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また、吸湿による断熱性能の低下はありません。 使用時の1/5以下に折りたためます。
  • 小型真空包装機 ケニス

    小型真空包装機

    ケニス
    539,800税込593,780
    1個
    7日以内出荷
    真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
    寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
  • ガスバーナー専用 ガスボンベ ケニス

    ガスバーナー専用 ガスボンベ

    ケニス
    579税込637
    1本
    5日以内出荷
    使用ガス液化ブタンガス容量(g)130
  • 深型スチロールシール容器 ケニス

    深型スチロールシール容器

    ケニス
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • 真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋 ケニス

    真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

    ケニス
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    寸法(mm)120×200