絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
    寸法(mm)335×275×335質量(kg)(温度調節器)3.8、(水槽)3.7使用温度範囲(℃)いつオン+5~80電源AC100V・50/60Hz内寸法(mm)300×240×150温度精度±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御ヒーター容量(W)500(パイプヒーター)撹拌方式噴流撹拌
  • ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可) ケニス

    ワンタッチ式ハウジング W-1専用スタンド(ハウジング2個取付可)

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
  • ガラス製光学フィルタ ケニス

    ガラス製光学フィルタ

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 紫外線のみを取り出す際に用います。
    用途紫外用形状角型寸法(mm)50×50
  • ガラス製光学フィルタ ケニス

    ガラス製光学フィルタ

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    カメラ・光学機器・理化学・教材・工業・医療などの幅広い分野で使用される、特性を持ったカラーガラスフィルタです。 最高透過率波長を中心に比較的狭い範囲の光を透過させるフィルタです。
    形状角型寸法(mm)50×50
  • フレキシブルルーペ ケニス

    フレキシブルルーペ

    ケニス
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    安定性のよい台付のルーペです。アームはフレキシブルで、上下左右に自由に固定することができます。
    倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • パラフィン伸展板 ケニス

    パラフィン伸展板

    ケニス
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。
    材質アルミニウム
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
    寸法(mm)70×100×35電源AV100V・50/60Hz光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)アームダブルアーム500mm
  • UV-LED照射装置 ケニス

    UV-LED照射装置

    ケニス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    UV接着や検査等に適したコンパクト紫外線LED照射装置です。 ULEDN-101は照射部・放熱フィン・コントローラが一体となった装置内設置専用タイプです。
    出力(UV照射)4000mW/cm2以上電源DC12~24V(ACアダプタ付属)照明装置365nm、ハイパワーUVLED、調光式LED寿命(時間)約30000
  • 一眼レフ用ユニバーサルアダプタ ケニス

    一眼レフ用ユニバーサルアダプタ

    ケニス
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
  • 接眼レンズ ケニス

    接眼レンズ

    ケニス
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
  • デジタルテスター ケニス

    デジタルテスター

    ケニス
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。
    寸法(mm)72×36×128測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ質量(g)140電源006P(9V)電池×1(付属)表示1999カウント機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト
  • デジタル照度計 ケニス

    デジタル照度計

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
    質量(g)280電源006P(9V)電池×1(付属)コード長さ(m)1本体寸法(mm)68×30×200精度±(5%rdg+4dgt)表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示分解能1/10Lxセンサー寸法(mm)55×82×18機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド測定範囲(Lux)2000/20000受光素子フォトダイオード
  • デジタル回転計 ケニス

    デジタル回転計

    ケニス
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。
    付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
  • タグ密閉式引火点試験器 ケニス

    タグ密閉式引火点試験器

    ケニス
    359,800税込395,780
    1個
    11日以内出荷
    JIS・ASTM規格に基づき、95℃以下の石油製品の引火点を測定する装置です。消防法による確認試験では、80℃以下の引火点判定にタグ密閉式が規定されています。 試料温度を300Wヒーターで昇温させるもので、器付のヒーターボックス上に試験器をセットしています。 ステンレス架台・ヒーター・電圧調整器が付属します。
    付属品温度計 JIS B7410(TAG50、PMF30)各1本材質着火装置・試料容器/黄銅、加熱溶そう/銅寸法(mm)150×150×320質量(kg)8加熱方式電気式(AC100V・300W)
  • レオテスター(硬度測定器) ケニス

    レオテスター(硬度測定器)

    ケニス
    239,800税込263,780
    1個
    61日以内出荷
    食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
    電源ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付精度±0.2%±1/2digit機能ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)通信方式USBまたはRS-232Cによるパソコン通信単位mPaサンプリング1000回/秒表示周期1、2、3、5、10、20回/秒より選択
  • 精密圧力調整器(レギュレーター) ケニス

    精密圧力調整器(レギュレーター)

    ケニス
    96,980税込106,678
    1個
    21日以内出荷から45日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。
    用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
  • pH計 PH-230SD用 pH電極 ケニス

    pH計 PH-230SD用 pH電極

    ケニス
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷
    SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
  • ポータブルpH計 ケニス

    ポータブルpH計

    ケニス
    71,980税込79,178
    1個
    翌日出荷
    保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
    付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水寸法(mm)85×157×42測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃質量(g)276(電池含む)電源単4電池×4(付属)精度±0.01pH、±0.5℃分解能0.01pH、0.1℃温度補償自動・手動、0~100℃校正自動、最大3点校正
  • 卓上型pH計 ケニス

    卓上型pH計

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    41日以内出荷
    マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
    付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    31日以内出荷
    AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。
    付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370
  • 熱電対 ケニス

    熱電対

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。
    素線の種類K
  • 防水型デジタル温度計(センサ付) ケニス

    防水型デジタル温度計(センサ付)

    ケニス
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
    寸法(mm)66×31×150質量(g)175電源単4電池×3(付属)測定範囲(℃)-100~300分解能0.1℃サンプリング周期0.5秒防水性IP67
  • 化石コレクション ケニス

    化石コレクション

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    古生代から新生代までの10種類の化石標本セットです。 化石一つ一つに解説と復元イラストが付いています。付属のルーペで観察しながら、自分で地質年代表に化石を配置することができます。
    付属品ルーペ(倍率2.5×)セット内容サメの歯化石、貨幣石、琥珀、巻貝化石、恐竜の骨、アンモナイト、珪化木、直角石、腕足類、うみゆり類
  • 蛍光鉱物 琥珀 ケニス

    蛍光鉱物 琥珀

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    琥珀はブラックライトで淡く青白い蛍光を発します。虫は入っていません。
    付属品ケース仕様バルト海一帯全長(mm)約20~40
  • おもしろい石 人工水晶(合成水晶) ケニス

    おもしろい石 人工水晶(合成水晶)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
    寸法(mm)約50×20×15
  • おもしろい石 クジャク石 ケニス

    おもしろい石 クジャク石

    ケニス
    7,998税込8,798
    1パック
    翌日出荷
    クジャク石は美しい紋様を持った銅の鉱石です。 強熱して黒色の酸化銅にした後、炭素粉末と強熱すると還元されて銅になります。 還元された銅を紙やすりで磨くと、金属光沢が確認できます。
    寸法(mm)約20×30
  • おもしろい石 方解石 ケニス

    おもしろい石 方解石

    ケニス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。 原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
    付属品ケース仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産寸法(mm)約30~40
  • 星座早見盤 ケニス

    星座早見盤

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
    付属品方位磁針 赤色ビニール袋材質金属厚さ(mm)20直径(Φmm)210(おわん型)
  • 火星儀 ケニス

    火星儀

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    惑星の中で地球に一番似ている赤い星が火星です。日本語に欧文併記で、300以上の地名が記載されています。 火星の表面は、北半球では地球に似て、なだらかな中に大きな山などがあり、南半球では月に似てクレーターが多い地形がわかります。
    付属品直径(Φmm)260縮尺2600万分の1
  • 月球儀 ケニス

    月球儀

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    日本の月探査機「かぐや」による最新の測量データをもとに作られた月球儀です。 表と裏で全く表情の異なる不思議な天体である「月」の地形を、精密なデータに基づいて学ぶことができます。
    付属品台 説明書 日本ゲージ直径(Φmm)305
  • 展足板 ケニス

    展足板

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    13日以内出荷
    足の長いコン虫の標本作りに使用します。
    寸法(mm)360×100(上面コルク張り)
  • プラスチック枠ルーペ ケニス

    プラスチック枠ルーペ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1セット
    翌日出荷
    軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。 カラー5色を集めたセットです。
    セット内容赤、緑、黄、青、黒材質レンズ/ガラス 枠/プラスチック全長(mm)115レンズ径(Φmm)45レンズ倍率3.5倍
  • ダブルスコープ ケニス

    ダブルスコープ

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ステージの下に鏡が付いており、上から覗くと上面が、横から覗くと底面が観察できるダブルスコープです。 コン虫の背と腹部などを同時に観察することができます。 上部は取り外してルーペとして使用することもできます。
  • 児童・生徒用白衣 ケニス

    児童・生徒用白衣

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    理科実験の際に着用する児童・生徒サイズの白衣で、小学校5、6年生の平均身長である150cmに対応しています。 袖口はゴム入で作業しやすく、物の引っかかりを防ぎます。 厚手の生地で耐久性にも優れています。 材質には綿が混合されていますので、着ごこちが良く、吸汗性に優れています。
    材質ポリエステル65% 綿35%ホワイトタイプ男女兼用 左右ポケット付 ボタン:シングル 袖口ゴム入
  • 凹レンズ ケニス

    凹レンズ

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
    材質光学ガラス
  • ルクス計(簡易明るさ計)(教材用) ケニス

    ルクス計(簡易明るさ計)(教材用)

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトな手のひらサイズのルクス計で、教室や廊下など身近な場所の明るさ測定に最適です。
    寸法(mm)60×95×25質量(g)70電源太陽電池内蔵(電池不要のソーラー式)測定範囲(Lux)0~1500、0~15000(2レンジ)
  • カルメ焼き用おたま(かきまぜ棒付) ケニス

    カルメ焼き用おたま(かきまぜ棒付)

    ケニス
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ110×255
  • スライム時計工作セット ケニス

    スライム時計工作セット

    ケニス
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷
    スライム時計や光るスライムを作る素材のセットです。 PVAのりと水を1:2の割合で混ぜたスライムをペットボトルに入れると、気泡がきれいなスライム時計が作れます。PVAのり1本で、500mLペットボトル製スライム時計が4本作れます。 スライムを作る水に蓄光材料を混ぜれば「暗闇で光るスライム」ができます。
    セット内容ホウ砂50g(約1Lの飽和水溶液・スライム時計20本分)、PVA洗濯のり750mL、ラメパウダー、蓄光材料(10g)、ビーズ、ペットボトルジョイント(4個)
  • フィンガーブーメランテンプレート ケニス

    フィンガーブーメランテンプレート

    ケニス
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。
    付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193
  • CDエアーパック(気体潤滑運動体) ケニス

    CDエアーパック(気体潤滑運動体)

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    CD盤に風船を取付けたシンプルな構造でスムーズに滑走します。 実験台などの平板に載せると風船からのエアーで本体が浮き、等速度運動や斜面での等加速度運動の実験を行えます。
    付属品風船×10本体寸法(mm)Φ120×高さ40(風船を除く)