絞り込み
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(333)
- メディアカバーマーケット(38,500)
- ナリカ(3,033)
- サンワサプライ(2,706)
- コクヨ(2,343)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,214)
- エレコム(2,082)
- ナカバヤシ(2,021)
- StarTech.com(1,806)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,702)
- レイ・アウト(1,324)
- オーム電機(972)
- 永岡書店(964)
- マルアイ(958)
- サクラクレパス(952)
- エスコ(948)
- シヤチハタ(912)
- 呉竹(876)
- トリニティ(859)
- LEPLUS NEXT(771)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)

超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)
ケニス(31件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
アクアリウム用すくい網
ケニス¥319税込¥3511個当日出荷網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。 水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。全長(mm)385口径(Φmm)100×80
道管観察液(ファンタジー)
ケニス(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。 水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。 花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
化学発光学習キット 光の三原色
ケニス(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
採水バケツ
ケニス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷おもり付で水に投げ入れるとバケツが傾き、簡単に採水できます。 持ち運びに便利な折りたたみ式で、魚活かし・手洗いなど様々な用途に使用できます。 フリップ止め玉付ロープにより、引き上げ時に楽に採水できます。材質ビニール寸法(mm)180×180×200ロープ長さ(m)8
カルキ抜き(テトラコントラコロライン)
ケニス¥729~税込¥802~1本(250mL)ほか当日出荷メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。用途カルキ抜き(淡水・海水用)使用の目安水10Lあたり本剤2mL
ペルティエ素子(耐湿タイプ)
ケニス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
水ロケット製作キット
ケニス(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
エアーポンプ
ケニス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
発電用モーター(高性能発電機)
ケニス(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。性能1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時)寸法(mm)Φ24.5×30.5
簡易分光器製作キット
ケニス(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881組(8個)当日出荷スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
風船ポンプ(丸風船・ロングバルーン用)
ケニス¥999税込¥1,0991個当日出荷押しても引いても空気が注入できるポンプです。口径の小さいロングバルーンからゴム風船まで膨らませることができます。転がり防止を考慮した形状です。直径(Φmm)50Φ長さ(cm)29外径(Φmm)【注入口】6~14
しょう油入れとナット(浮沈子製作用部品)
ケニス(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(100組)当日出荷浮沈子として使える魚型しょう油入れとナットのセットです。しょう油入れの口にナットを取り付け浮沈子として実験します。 水を満たした炭酸用ペットボトルに浮沈子を入れボトルを握ると、浮沈子が浮き沈みします。
安全めがね(児童用)
ケニス(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート)寸法(mm)160×60×68紫外線遮断率(%)99.99
カッティングミラー
ケニス¥2,698税込¥2,9681セット(5枚組)当日出荷ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。 反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。仕様両面ミラー寸法(mm)300×225×厚さ0.5