絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 試験管ホルダー ケニス

    試験管ホルダー

    ケニス
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    翌日出荷
    試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
    材質ステンレス寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)架数Φ18mm試験管3本適合ビーカー容量(mL)500
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クランプの固定幅が95mmと広く、しっかり固定できます。
    材質鋼板製、米式寸法(mm)225×125開口寸法(mm)最大25適用支柱径(mm)6~13
  • 角型分液ロート台 ケニス

    角型分液ロート台

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷から23日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ製分液ロート台で、複数の分液ロートを並べて比較しながら実験が行えます。
    材質PVC
  • 万力 ケニス

    万力

    ケニス
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • 回転式ムッフ付クランプ ケニス

    回転式ムッフ付クランプ

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様クランプ部360°回転、ムッフ取付径Φ20mm以下材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
  • 丸型クランプ ケニス

    丸型クランプ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金、耐熱ビニール被覆
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • 飛散防止用ステンレス金網 ケニス

    飛散防止用ステンレス金網

    ケニス
    2,898税込3,188
    1組(10枚)
    翌日出荷
    試料皿などの上に置いて使用するステンレス製の金網です。 空気を良く通し、反応生成物が通りにくい100メッシュを採用、実験中の飛散による事故や測定誤差を防ぎます。
    材質ステンレス#100(150μm)寸法(mm)120×120
  • セラミック板 ケニス

    セラミック板

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
  • 強力ガスバーナー ケニス

    強力ガスバーナー

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
    質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)21
  • 強力ガスバーナー ケニス

    強力ガスバーナー

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。 さらに強力な火力です。
    質量(g)約700全高(mm)160先端口径(Φmm)28
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    4,742税込5,216
    1個
    3日以内出荷
  • 取付型コルクボーラー ケニス

    取付型コルクボーラー

    ケニス
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
    付属品刃受台、栓押え、押出し棒全長(mm)420刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
  • カセロール ケニス

    カセロール

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    持ち手付きの蒸発皿です。 液体を蒸発させることに使用します。
  • マッフル(蓋付) ケニス

    マッフル(蓋付)

    ケニス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
    適合るつぼ:15~50mL厚さ(mm)7規格上下1組
  • 鉄るつぼ 蓋 ケニス

    鉄るつぼ 蓋

    ケニス
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アルミホイルカップ ケニス

    アルミホイルカップ

    ケニス
    5,998税込6,598
    1組(100個)
    翌日出荷
    秤量皿の代用や試料を乾燥させるための容器として最適です。
  • アルミ深型バット ケニス

    アルミ深型バット

    ケニス
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレスケーキバット ケニス

    ステンレスケーキバット

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレスSUS430
  • ステンレス標準バット 専用網 ケニス

    ステンレス標準バット 専用網

    ケニス
    689税込758
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ステンレスSUS304
  • 磁製ビーカー ケニス

    磁製ビーカー

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    材質SiO2、Al2O2他使用温度(℃)常用1050
  • ステンレスウォーターバス ケニス

    ステンレスウォーターバス

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 深型スチロールシール容器 ケニス

    深型スチロールシール容器

    ケニス
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    材質本体/PS、蓋/PE形状角形
  • ゴムスポイト用ベーク先 ケニス

    ゴムスポイト用ベーク先

    ケニス
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)ツバ先長:50、根元径:9、ツバ元長:10先端径(Φmm)7.5
  • ネスラー型比色管 ケニス

    ネスラー型比色管

    ケニス
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    1目盛1mL
  • カラーキュート ケニス

    カラーキュート

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(5個)
    11日以内出荷
    本体と栓(器具)の紛失・混合を防止します。
    材質PTFE系
  • ケミカルハンディポンプ ケニス

    ケミカルハンディポンプ

    ケニス
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量タイプのハンディポンプで、操作も簡単です。
    材質(本体)PP材質(ホース)PVC
  • バイオマッシャーⅢ ケニス

    バイオマッシャーⅢ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(50セット)
    3日以内出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターあり
  • 粉砕用金属ボール ケニス

    粉砕用金属ボール

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(100個)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クロームボール(SUJ-2製)は主にベアリングの部品に使用され、耐久性に優れています。 ステンレスボール(SUS304製)は炭化物の析出が少なく、耐食性に優れています。
  • プログラムシェーカー ケニス

    プログラムシェーカー

    ケニス
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ウェーブ動作・反転動作(右/左回りの交互運動)とミキシング動作の3種類の動作を連動することができます。 プログラム設定機能を備え、撹拌の時間設定や、異なる撹拌を組み合わせて使用することも可能です。
    寸法(mm)235×235×140質量(kg)1.5電源DC12V・0.5A(ACアダプタ)振盪数(min-1[r.p.m])5~30(振盪幅7°)プログラム機能サイクル数:0~125回、ロータリー:0~250秒、レシプロロータリー:0~360°(30°毎設定可)、0~250秒、ミキシング:0~6°(1°毎設定可)、0~5秒振盪方式ウェーブ、ミキシング、反転機能付振盪台寸法(mm)200×200(ゴム板付)
  • ガンマ線滅菌対応撹拌子 ケニス

    ガンマ線滅菌対応撹拌子

    ケニス
    739税込813
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PTFE
  • LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付) ケニス

    LEDデジタルマグネチックスターラー(タイマー付)

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで防爆性のブラシレスDCモーターを採用しています。 タイマー機能(99時間59分)が内蔵されており、1分単位で設定可能です。
    寸法(mm)250×148×85質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])15~1500電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミックコートアルミ合金
  • 小型スターラー ケニス

    小型スターラー

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
    付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
  • 超薄型デジタルスターラー ケニス

    超薄型デジタルスターラー

    ケニス(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    厚さ12mmの超薄型で防塵・防水構造(IP65)です。 見やすい有機ELディスプレイを採用しています。 低速での回転も可能で、15rpmからスムーズに作動します。 30秒毎に逆回転する反転機能付でムラなく撹拌できます。
    寸法(mm)117×180×12質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500(自動反転機能:30秒毎)電源AC100~240V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ100撹拌容量(L)1材質(プレート)強化ガラス
  • バイオハザードバッグ ケニス

    バイオハザードバッグ

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(200枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。
    材質HDPE耐熱温度(℃)121
  • スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 温度(~450℃)と撹拌速度(~1500rpm)は個別に調整可能です。
  • ホットプレート ケニス

    ホットプレート

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性及び耐食性に優れています。
    電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)380材質(プレート)セラミックコーティング
  • パーソナルインキュベーター ケニス

    パーソナルインキュベーター

    ケニス
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
    付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
  • デジタル恒温水槽 ケニス

    デジタル恒温水槽

    ケニス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
    質量(kg)(本体)3.3、(水槽)1.5使用温度範囲(℃)室温+5~80電源AC100V・50/60Hz・11A本体寸法(mm)105×142×320内寸法(mm)460×305×160安全装置フロート式空焚防止器温度制御方式白金測温抵抗体、デジタルPID制御温度調節精度±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)ヒーター容量(W)1000材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向可変