絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台形ガラス ケニス

    台形ガラス

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌日出荷
    光の屈折実験用の台形ガラスです。
    材質光学ガラス/底面スリ加工形状台形 1角60度寸法(mm)40×70×15
  • 角度板付半円レンズ ケニス

    角度板付半円レンズ

    ケニス
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    反射・屈折角の解る角度板に半円レンズを固定しました。空気とガラスの屈折角の観察におすすめです。
    材質プラスチック製レンズサイズ(mm)Φ60×15目盛板径(Φmm)90目盛板10°目盛、白色
  • 半円レンズ(光路観察用) ケニス

    半円レンズ(光路観察用)

    ケニス(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1組(2個)
    翌日出荷
    スモークレンズタイプで光路が見えます。 レンズ内の光のラインが立体的に見える樹脂製の半円レンズです。
    材質プラスチック(特殊アクリル)
  • 凹面鏡 ケニス

    凹面鏡

    ケニス(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
    仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
  • 凸面鏡 ケニス

    凸面鏡

    ケニス
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    鏡の上下・水平垂直・回転がクランプで自由に行えます。
    仕様鏡:持ち手付スタンド金属製A型台、支柱、クランプ付焦点距離(mm)300鏡面寸法(mm)Φ90
  • 落下実験用支持棒 ケニス

    落下実験用支持棒

    ケニス
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    支持棒サイズ:10Φ×134mm
  • 撹拌子取出棒 ケニス

    撹拌子取出棒

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質PTFE
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
    セット内容【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定タイプマルチタイプ構成5種類各2個
  • 撹拌子セット ケニス

    撹拌子セット

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。
    セット内容【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)材質PTFEタイプマイクロタイプ構成8種類各1個
  • セル用撹拌子 ケニス

    セル用撹拌子

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)8
  • 平小判型撹拌子 ケニス

    平小判型撹拌子

    ケニス
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
  • マイクロ型撹拌子 ケニス

    マイクロ型撹拌子

    ケニス
    509税込560
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型の撹拌子です。 円筒形容器での少量サンプルの撹拌に適しています。
    材質PTFE
  • グローブボックス用手袋 ケニス

    グローブボックス用手袋

    ケニス
    82,980税込91,278
    1双
    5日以内出荷
    ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
    材質ブチルゴム長さ(mm)800厚さ(mm)0.6入数(双)1手元寸法(mm)Φ150
  • 耐溶剤手袋 ケニス

    耐溶剤手袋

    ケニス
    1,598税込1,758
    1双
    3日以内出荷
    溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)1裏地全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般
  • 凍結保存容器 ケニス

    凍結保存容器

    ケニス
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    クライオケーン専用の凍結保存容器です。
    用途ケーン用付属品フタ、キャにスター×6
  • 把手付密封タンク ケニス

    把手付密封タンク

    ケニス
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304、パッキン/シリコンゴム
  • PTFE撹拌シール(減圧用) ケニス

    PTFE撹拌シール(減圧用)

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
    接続部のサイズ34/45穴径(Φmm)8
  • 温度調節器 ケニス

    温度調節器

    ケニス
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
    寸法(mm)(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300容量(最大制御)AC100V・15A電源AC100V・50/60Hz制御方式ON/OFF、2位置制御精度(設定)FS±2%測定方式サーミスタ式(バーンアウト回路付)センサーPTFE被覆温度調整範囲(℃)0~100
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    A4ファイルが完全に収まるサイズの床置型整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 左右2か所にタイトルシールが添付されています。 浅型・深型や列数等様々なタイプからお選びいただけます。
    材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、引出し/SP樹脂、レール/PP樹脂サイズA4引出し内寸法(mm)浅型/223×312×36、深型/223×312×77
  • 整理ケース ケニス

    整理ケース

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
    引出し内寸法(mm)【浅】223×312×35(A4)、【深】223×312×77(A4)
  • 整理ケースA4G用 仕切板 ケニス

    整理ケースA4G用 仕切板

    ケニス
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
  • ガラス引違保管庫(幅1515mm) ケニス

    ガラス引違保管庫(幅1515mm)

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    幅1515mmの引違保管庫です。
    材質スチール製(粉体塗装)種類引違い間口(mm)1515
  • 収納保管庫 ケニス

    収納保管庫

    ケニス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。
    間口(mm)900棚板寸法(mm)895×375×15グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24
  • ドライボード ケニス

    ドライボード

    ケニス
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。 両面タイプは卓上型で両面が使用でき保管効率に優れています。
    幅(mm)610寸法(mm)610×755高さ(mm)755奥行(mm)150ハンガータイプ50本・長さ150mm
  • 簡易型クリーンベンチ ケニス

    簡易型クリーンベンチ

    ケニス
    224,999税込247,499
    1個
    26日以内出荷
    アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
    材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
  • 導電性クリーンチェアー ケニス

    導電性クリーンチェアー

    ケニス
    49,980税込54,978
    1脚
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
    ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
  • 抗菌防汚チェアー ケニス

    抗菌防汚チェアー

    ケニス
    23,980税込26,378
    1脚
    15日以内出荷から16日以内出荷
    5本脚による高い安定性をもつ丸型チェアーです。 薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
    幅(mm)455Φキャスターあり張地ビニールレザー(難燃・耐アルコール・防汚・耐光・抗菌)背もたれなし機構ガス圧上下調節、キャスター付高さ調節グリーン購入法適合
  • 麻薬庫 ケニス

    麻薬庫

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
    材質スチール質量(kg)5.1内寸法(mm)243×178×284外寸法(mm)305×214×363
  • 薬品庫(両開き扉) ケニス

    薬品庫(両開き扉)

    ケニス
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。
    材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
  • 耐震用粘着マット(地震番) ケニス

    耐震用粘着マット(地震番)

    ケニス
    729税込802
    1組(1個)ほか
    当日出荷
    機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
  • ゼテックス プラス手袋 ケニス

    ゼテックス プラス手袋

    ケニス
    21,980税込24,178
    1双
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し作られた耐熱手袋で、ゼテックス手袋に比べ、より優れた耐熱性があります。
    入数(双)1耐熱性-73~1093℃
  • ゼテックス 耐熱手袋 ケニス

    ゼテックス 耐熱手袋

    ケニス
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷から8日以内出荷
    最新の特殊加工法によるシリカ繊維で作られており、柔軟で作業性に優れ、長期間の使用に耐えられます。 ●火花や溶融金属の飛散にも使用できます。
    入数(双)1耐熱性-73~593℃
  • ディスポ前掛 ケニス

    ディスポ前掛

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10枚)
    翌日出荷
    抗菌加工を施しています。 ●水に濡れてもまくり上がりません。 ●耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)650厚さ(mm)0.08全長(mm)870
  • 白衣 ケニス

    白衣

    ケニス
    8,698税込9,568
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 ●透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 ●帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
    仕様シングルボタン、ポケット付ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • デジタル騒音計 ケニス

    デジタル騒音計

    ケニス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
    付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
  • 放射線測定器 ケニス

    放射線測定器

    ケニス
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
    寸法(mm)75×27×135質量(g)300電源単3電池×2(付属)検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)測定対象放射線γ線
  • センサキャップ ケニス

    センサキャップ

    ケニス
    1,898税込2,088
    1組(2個)
    翌日出荷
  • 分子構造模型 有機セット ケニス

    分子構造模型 有機セット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    有機化学の構造を理解するのに役立つ種類・数共に豊富なセットです。 軌道板も付属しており、幅広い有機物のモデルを作成可能です。 〔モデル例〕・ベンゼン(C6H6) ・シクロヘキサン(C6H12) ・マレイン酸(C4H4O4)
    種類原子:12種122個、ボンド:3種152本、軌道板:2種12枚使用例ベンゼン、シクロヘキサン、マイレン酸、乳酸、ブタン酸、エタン、エチレン、アセチレン
  • 土壌ふるい ケニス

    土壌ふるい

    ケニス
    59,980税込65,978
    1組(6個)
    4日以内出荷
    フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
    寸法(mm)Φ150×60目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
  • 土壌動物抽出装置(ツルグレン装置) ケニス

    土壌動物抽出装置(ツルグレン装置)

    ケニス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    土壌中の小動物が光や熱をさける習性を利用した土壌動物抽出装置です。土壌中の小動物を生きたまま効率よく抽出できます。
    付属品ふるい、ホイヤー氏液(封入剤)、固定用アルコール、ゴム栓寸法(mm)200×200×555ランプ電球40W有効寸法(mm)(土収納部)Φ155×40