絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,092件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングピンセット ケニス

    リングピンセット

    ケニス
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)100
  • 替刃はさみ ケニス

    替刃はさみ

    ケニス
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    3種類の替刃が同じ本体で使用できるステンレスSUS630製の替刃式はさみです。替刃アタッチメント付なので刃の着脱が簡単に行えます。
    全長(mm)145
  • ベーカリーブラシ ケニス

    ベーカリーブラシ

    ケニス
    5,398税込5,938
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで、粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)350×35×110毛丈(mm)50毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ディッシュブラシ ケニス

    ディッシュブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ニューハンドブラシ ケニス

    ニューハンドブラシ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
    材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。 金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。 棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。
    材質表面/ステンレスSUS316、#400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)寸法(mm)Φ25×100温度上昇80℃まで表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000]
  • キャップホルダ ケニス

    キャップホルダ

    ケニス
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    《実用新案登録済》 キャップが本体に保持されるので、誰でも片手で楽にチューブのキャップを開閉することができます。 15mLと50mLの両方の遠沈管に対応しています。 遠沈管の口に手が触れることで起こるコンタミリスクの軽減に繋がります。
    付属品吸盤×4材質本体/ステンレスSUS304、保持部/シリコン、吸盤/塩ビ寸法(mm)98×206×173質量(g)490滅菌オートクレーブ可(本体のみ)、紫外線照射・アルコール拭き可適合チューブ15mL/50mL遠沈管
  • ファルコン セルカルチャープレート ケニス

    ファルコン セルカルチャープレート

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    ガスプラズマ表面処理により、細胞の均一な増殖が可能です。
    材質ポリスチレン滅菌ガンマ線照射済
  • DNAラダーマーカー 1kbp ケニス

    DNAラダーマーカー 1kbp

    ケニス
    5,798税込6,378
    1個(100回分)
    16日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • ローディングDye ケニス

    ローディングDye

    ケニス
    3,598税込3,958
    1組(0.5mL×3本)
    16日以内出荷
    Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
    成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
  • ガラスチップ(G-5000N用) ケニス

    ガラスチップ(G-5000N用)

    ケニス
    5,198税込5,718
    1箱(8本)
    6日以内出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • ガラスチップ(G-200N用) ケニス

    ガラスチップ(G-200N用)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
  • 組立て液体セル ケニス

    組立て液体セル

    ケニス
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
    セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
  • クイックハンドプレス ケニス

    クイックハンドプレス

    ケニス
    199,800税込219,780
    1個
    31日以内出荷
    女性でも簡単に錠剤(ペレット)を作製できるハンディ型プレス機です。 オプションの粉末錠剤作製器(1/3/7mm)と併せて使用することで、粉末錠剤を作製することが可能です。※13mmは油圧プレス用です。 取手を握るだけで簡単に粉末錠剤の作製が可能です。
  • サンプリングキット ケニス

    サンプリングキット

    ケニス
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    顕微測定の試料前処理に便利なサンプリングツールの8点セットです。
    セット内容ピンセット、マイクロピンセット、ローラナイフ、替刃、ピンバイス、替針、はさみ、プローブ×2種
  • ダイヤモンドエクスプレス ケニス

    ダイヤモンドエクスプレス

    ケニス
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    高純度合成ダイヤモンドの間に試料を挟んで3方ネジで高圧を加えることにより、試料を薄く加工できます。 実体顕微鏡にセットしたままでも加圧状態を微調整できます。薄型設計のため、顕微FT-IRや顕微Ramanにも適応できます。
    寸法(mm)(本体)51×76×11、(ダイヤホルダー)Φ43×2.5作動距離(mm)5.5以上
  • 赤外用KBr ケニス

    赤外用KBr

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(100g)
    当日出荷から22日以内出荷
    錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
    材質臭化カリウム(KBr)
  • ディスポ・セル ケニス

    ディスポ・セル

    ケニス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1組(100本)
    6日以内出荷
    用途可視光線340~750nm用材質PS
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレス小物洗浄かご ケニス

    ステンレス小物洗浄かご

    ケニス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304、フタ付形状角型
  • ステンレス角かご ケニス

    ステンレス角かご

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状角型金網線径(mm)Φ0.8×4メッシュ(内寸5mm)
  • 水切りセット(流水トレー) ケニス

    水切りセット(流水トレー)

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水切りトレーは排水口付で水が溜まりません。排水口は可動式で、縦置き・横置きに応じて排水方向を変えられます。
    材質(本体)スチール/樹脂コーティング、(トレー・小物入れ)PP形状角型寸法(mm)395×295×154高さ(mm)154外形寸法(幅W×奥行D)(mm)395×295
  • 水素可視化シート ケニス

    水素可視化シート

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
    仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
  • スイッチ付乾電池ホルダ ケニス

    スイッチ付乾電池ホルダ

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ON・OFFスイッチが付いた乾電池ホルダです。
  • 乾電池ホルダ ケニス

    乾電池ホルダ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組(10個)
    当日出荷
    リード線を用いずに、簡単に直列・並列に接続できる便利な乾電池ホルダです。 接続は直列がボタンタッチ、並列は差し込み式で着脱が簡単です。(S型とは接続できません。)
    寸法(mm)78×37×28タイプ単1電池用
  • LED(リード線 抵抗付) ケニス

    LED(リード線 抵抗付)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(5個)
    翌日出荷
    抵抗があらかじめ取り付けられたLEDで、過電流による破損を防止しています。 約10cmのリード線が付属しています。 透明レンズタイプの高輝度LEDです。
    直径(Φmm)6
  • 5線レーザー光源装置 ケニス

    5線レーザー光源装置

    ケニス
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷
    様々な光学関連の実験に適した半導体レーザー光源装置です。 スリットラインレンズ内蔵でレーザーのラインが現れ、光路を確認しやすくなっています。 レーザー光線は1本・3本・5本の3段切替式で、光学レンズも8種類付属しています。
    付属品光学レンズ×8種、マグネット式計測マット、収納用ハードケース電源AC100V・50/60Hz・ACアダプタ付属本体寸法(mm)48×84×26機能光線数切換可能(3通り)光源赤色半導体レーザー波長(nm)650出力(mW)5以下(クラス2M)
  • ガラス ケニス

    ガラス

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    材質光学ガラス製底面スリ加工
  • くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス

    くし型電極(金蒸着ガラス)

    ケニス
    94,980税込104,478
    1組(5枚)
    31日以内出荷
    絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。
    仕様Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)寸法(mm)12×22
  • 蒸発皿はさみ ケニス

    蒸発皿はさみ

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮全長(mm)120はさみ幅0~30mm
  • ATトング ケニス

    ATトング

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱ゴム付きのトングです。
    材質ステンレスSUS304
  • 試験管はさみ ケニス

    試験管はさみ

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200はさみ幅20mm
  • バイオピンセット ケニス

    バイオピンセット

    ケニス
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    各種培養容器内の作業性を充分考慮したロングタイプの精密ピンセットです。 先端部は細くシャープに仕上げてあり、特殊技術で硬化処理していますので耐久性に優れています。 長時間の作業でも手が疲れないようにピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあります。
  • ネガティブタイプピンセット ケニス

    ネガティブタイプピンセット

    ケニス
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    通常のピンセットとは逆のタイプで、手で押さえれば先は開き、手を放すと先が閉じます。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic steel)
  • 特殊ピンセット ケニス

    特殊ピンセット

    ケニス
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    非磁性の電解研磨艶消しタイプのピンセットです。
    材質ステンレス
  • カラーテープ K-10 補充用テープ ケニス

    カラーテープ K-10 補充用テープ

    ケニス
    689税込758
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • カラーテープ ケニス

    カラーテープ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
    仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
  • 数取器 ケニス

    数取器

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    あらゆる数量カウントに利用できる金属製の安価な数取器です。 指掛け付で、片手で手軽に操作できます。
    測定範囲0~9999(4桁)機能ゼロ復帰装置
  • おまかせタイマー ケニス

    おまかせタイマー

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
    寸法(mm)70×50×100容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下質量(g)200電源AC100V・50/60Hz切替式コード長さ(m)1精度(時計)±7.5分設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能タイマー時間アナログ、24時間
  • ステンレス打抜式試験管立 ケニス

    ステンレス打抜式試験管立

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    2列丸穴打抜式で安定性がよく、耐薬品性・耐熱性にも優れています。