柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
塩ビ・EVAと比較して透湿度は約2倍です。 ●チューブ原反を使用しているので製品側面につなぎ目がありません。 ●袖口には青色輪ゴムを2本使用しています。
材質ウレタンフィルム
厚さ(mm)0.05
規格食品衛生法適合
全長(cm)40
1袋(12双)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
バスケットは自由に着脱できます。
用途サンプルやガラス器具等の運搬や乾燥・保管等、多目的にご使用いただけます。
仕様バスケット:深型(480×360×165mm)×3
寸法(mm)545×360×920
フレームスチール20mm角パイプ ウレタン塗装
キャスター50mmΦポリプロピレン ストッパー2個付
棚段数(段)3
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
機器のズレや転倒を防ぐ、ポリウレタン樹脂製の粘着マットです。 ●切ることができ、水洗いして使えます。 ●震度7までの優れた耐震振動吸収能力を備えています。
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
段数枠付2段
キャスター径(Φmm)75(ウレタン/ストッパー付)
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)80
溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。
色白
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
裏地無
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
導電レザー・キャスターにより優れた帯電防止効果のある導電チェアです。発塵防止効果のある素材を採用。
材質座部:ウレタンフォーム 繊維板 スチール(クロームメッキ) 脚部:スチール(クロームメッキ)
キャスター(mm)導電ウレタン巻双輪 50Φ×4
張地導電ビニールレザー(表面抵抗値1Ω未満)
機構ガス上下調節
グリーン購入法適合
背もたれ部がメッシュタイプで通気性に優れた、身体にフィットしやすいチェアです。 座る人の体重に合わせてロッキングの強さが変化します。
寸法(mm)座部:495×595 全高:870~965 座面まで:410~505
質量(kg)12.4
キャスターあり
張地(背)PP樹脂成型品、メッシュ張り (座)合板、ウレタンフォーム
肘掛なし
機構ガス圧上下調節 キャスター付 体重感応式シートロッキング セミノックダウン式
フットペダルで座面の高さが調節できます。作業時に両手が空かない場面でも、足での操作で座面の上下が可能です。薬品やアルコールに強く、抗菌・防汚機能を備えた多機能レザーを使用しています。
材質フットペダル:スチール(粉体塗装) 360mmΦ、座部:モールドウレタン MDF スチール(粉体塗装) 脚部:PA+GF樹脂
キャスター(mm)ナイロン双輪 60Φ×5
張地ビニールレザー
大きさ座部:400mmΦ 脚部:615mmΦ 全高:460~590mm
機構フットペダル上下調節
グリーン購入法適合
1脚(1脚)
¥74,980
税込¥82,478
25日以内出荷
関連キーワード