「デジタル記録計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)310
電源単4電池×4(付属)
本体寸法(mm)75×29×187
精度±(0.1%rdg±0.7℃)
分解能0.1℃
温度測定範囲(℃)-200~1370(K熱電対)
機能最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト
メモリー各チャンネル16000データ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア
寸法(mm)272×83×42
測定範囲1レンジ 30~130dB
質量(g)約390
規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2
電源単3電池×4(付属)
精度±1.4dB(94dB/1kHz時)
機能FAST/SLOWモード切替
メモリー最大64000データ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと
寸法(mm)135×60×33
測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ
質量(g)295
電源006P(9V)電池×1
精度±(2%FS+1d)
分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)
温度補償自動(0~50℃)
メモリー1600データ
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア
寸法(mm)264×63×29
質量(g)250
規格IEC61672-1 TYPE2適合
電源単4電池×4
精度±1.4dB
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
メモリー64000データ
測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード