ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。タイマー機能付で、任意の時間をセットすることで自動スタート・自動停止させることができます。またタイマー機能は正転・逆転機能にも連動しており、反転時間、トータルタイマー運転時間を設定することで自動反転タイマー制御が可能です。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプタイマー機能付
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
回転数(min-1[r.p.m])20~1200
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
最大トルク(Nm[kgf-cm])0.25
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能ON/OFF設定・ 自動反転時間設定:1分~99時間59分
1個(1個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。
仕様扉:ガラス窓付扉
材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)
使用温度範囲(℃)室温+5~65
有効内寸(mm)260×260×260
内容積(L)約18
ヒーター(W)180
安全装置温度警報
温度精度±0.5℃
温度制御PID制御
温度分布±2.0℃
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
1台(1台)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
小型で軽量のため持ち運びも便利な卓上型温度調節器です。K熱電対と白金測温抵抗体Pt100・JPt100が使用できます。ヒーター・温度センサを接続するだけで使用可能です。PID制御により、高精度の制御結果が得られます。タイマー機能、キーロック機能付です。
仕様●入力センサ:K熱電対または測温抵抗体(Pt100・JPt100)●制御動作:オートチューニングPID制御(ON/OFF制御に切替可能)
寸法(mm)98×162×124
質量(g)1200
電源(V)AC100~200±10% 50/60Hz
精度(℃)指示計の±(0.3%+1digit)または±2の大きい方(熱電対) 指示計の±(0.3%+1digit)または±0.9の大きい方(測温抵抗体)
温度調節範囲(℃)0~1300(熱電対) 0~500.0(測温抵抗体)
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70
内容積(L)約43
安全装置温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)0.35
温度制御PID制御
温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口28mmΦ×1(上面)
運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式自然対流式
材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000)
電源(V)115/220~240、50/60Hz
温度精度温度設定/表示単位:0.1℃
設定温度範囲室温+5~150℃
タイマー1分~99時間59分
ハイパワー、低振動、低騒音を実現したスタンダード撹拌器です。正転・逆転機能を標準装備し、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。スピードフィードバック制御により、撹拌中に負荷が変化しても、設定した回転数を維持します。H型台と支柱が付属しています。
仕様回転設定・表示:ボリューム設定 デジタル4桁表示
寸法(mm)本体:98×155×164、H型台:300×270、支柱:15Φ×1500
質量(kg)本体:2.5 H型台:5.5
タイプスタンダード
電源(V)AC100(50/60Hz)88VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャック(mm)8Φ用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安全機能サーマルプロテクター 電流制御回路 チャックカバー連動フェールセーフ機能
タイマー機能-
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂
寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)
質量(kg)3.5
使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)
容量(L)9
電源AC100V・50/60Hz・6A
槽内寸法(mm)180×240×140
安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など
機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング
温度制御マイコン式PID制御・SSR出力
温度調節精度±0.1℃
撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
関連キーワード