カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • 三和電気計器(42)
  • 共立電気計器(34)
  • HIOKI(日置電機)(62)
  • カスタム(25)
  • フルーク(FLUKE)(237)
  • A&D(8)
  • 横河計測(11)
  • カイセ(23)
  • オーム電機(7)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(543)
  • Schutzinger(259)
  • MUELLER ELECTRIC(222)
  • RS PRO(169)
  • MULTI-CONTACT(120)
  • エスコ(52)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • マール社(31)
  • 大和電器(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回路計」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージ ケニスクリスタル/コールドカソード コンビネーションゲージケニス
245,800税込270,380
1式(1式)
30日以内出荷
測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa電源電圧DC22~26V Max:8W温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと)表示方式7セグメントLEDアナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージインターフェースRS-485使用周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルテスター ケニスデジタルテスターケニス
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
使いやすく、携帯・保管に便利なハンディタイプのテスターです。
寸法(mm)72×36×128測定範囲【直流電圧】200mV、2V、20V、200V、1000V、【交流電圧】200V、750V、【直流電流】200μA、2mA、20mA、200mA、10A、【抵抗】200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ、200MΩ質量(g)140電源006P(9V)電池×1(付属)表示1999カウント機能導通チェック、ダイオードテスト、トランジスタテスト
熱電対 ケニス熱電対ケニス
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。
素線の種類K
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら