カテゴリ
- 保管用品(94)
- 安全用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- モノタロウ(2)
- SMC(1,894)
- ホンダ(464)
- ParkerTAIYO(253)
- MAZDA(マツダ)(240)
- 黒田精工(216)
- トヨタ(196)
- コガネイ(187)
- 伊東電機(183)
- オカムラ(岡村製作所)(102)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- 日東工業(86)
- カワグレ(74)
- RS PRO(70)
- CKD(68)
- ミツビシ(65)
- 中部コーポレーション(45)
- ニッサン(42)
- スズキ(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- 名入れ(71)
「700b」の検索結果

サンテナーBタイプ
サンコー(三甲)(24件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から5日以内出荷網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
ハンガーラックコンテナー HL-10
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
サンボックス #6B
サンコー(三甲)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#6B形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2070フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×95適合カード差し両短辺13・21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×235×83
ハンガーラックコンテナー HL-2
サンコー(三甲)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP質量(g)235底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)150×201×125
テンバコED-FN2フタ
サンコー(三甲)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。トラスコ品番268-2737材質導電性PP質量(g)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×289×44外寸(mm)451×289×44適合コンテナED-7、ED-12、ED-13嵌合商品テンバコED-12
サンボックス #9B-2
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧材質PP種別#9B-2形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2265フタなし底形状斜格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×279×123適合カード差し4辺10型、両長辺35-2型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×232×111コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9G
サンボックス #14B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PP適合(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#14B形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×76有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)411×312×58コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×76有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×312×58
テンバコED-55
サンコー(三甲)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番423-5100種別ED55材質導電性PP質量(kg)2.84色ブラック容量(L)53.7内寸(mm)617×406×219フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×447×226表面抵抗値(Ω)10-6圧縮荷重(kN[kgf])33.3(3400)適合カード差し両短辺T1型-A外寸法・幅(mm)657外寸法・高さ(mm)226特性導電性有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)607×396×209外寸法・奥行(mm)447コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)657×447×226有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)607×396×209
EPボックス# 43-2 蓋
サンコー(三甲)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷学校給食の米飯配送用保温容器材質EPP20倍色ブルー質量(g)405外寸(mm)605×430×49RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から5日以内出荷タイプスタッキング可種別104807BLL材質PE有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
パレットD4-1111-2N(導電)
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷導電タイプのパレットです。材質導電性PP型式4方差し片面使用型質量(kg)17.6色ブラック外寸(mm)1102×1102×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス #14-2B
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#14-2フタ、(嵌合)サンボックス#14-2、サンボックス#14-2Cフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×305×156適合カード差し134型(ワンタッチ式)、160型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)359×259×140コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 14-2C外寸(幅×奥行×高さ)(mm)418×305×156有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)359×259×140
プラドラムクローズタイプ PDC200Lー7 青
サンコー(三甲)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷トラスコ品番816-6661種別SKPDC200L7BL材質超高分子量PE外寸(mm)580×900×193.2(19700)
テンバコ74
サンコー(三甲)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別74BL15材質PP有効内寸(mm)954×454×165外寸(mm)990×490×185内寸(mm)960×460×173フタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
コーンベット付スコッチコーンM
サンコー(三甲)¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷色ブルー/ホワイト種別700H材質LDPE高さ(mm)708種類スタンダード外寸(mm)380×380×708デザインライン入り
テンバコ46
サンコー(三甲)¥9,898~税込¥10,888~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別46S材質PP有効内寸(mm)630×320×205外寸(mm)680×360×223内寸(mm)640×329×215フタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目
テンバコED27-M2
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別ED27M2材質導電性PP有効内寸(mm)538×334×134外寸(mm)593×388×154内寸(mm)545×341×144フタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-54
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
サンテナーB#37H
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別SKB37HBLL材質PP有効内寸(mm)397×290×143外寸(mm)444×333×155内寸(mm)407×303×150フタなし圧縮荷重(kN[kgf])10.93(1115)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー C#37FU
ジョイント専用ゴム製コーンベット(2.0kg)黒
サンコー(三甲)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷トラスコ品番854-7439種別8Y0097材質ゴム質量(kg)2色ブラック外寸(mm)360×360×25