テンバコ36

テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)テンバコ36 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
種別
36
材質
PP
容量(L)
36.1
内寸(mm)
543×340×200
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
591×386×206
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
534×331×187
嵌合商品
テンバコ 54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
591×386×206
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
534×331×187
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67302700BL00 371252073712520767302700BL001個ブルーなし
1
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
67302700BL00(名入れ) 121801871218018767302700BL00(名入れ)1セット(10個)ブルーあり
1
¥65,380
¥71,918(税込)
2以上
¥61,180
¥67,298(税込)
3以上
¥57,780
¥63,558(税込)
5以上
¥53,660
¥59,026(税込)
7以上
¥53,180
¥58,498(税込)
10以上
¥51,820
¥57,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67302700DG01 147477241474772467302700DG011個ダークグレーなし
1
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67302700DG01(名入れ) 121768701217687067302700DG01(名入れ)1セット(10個)ダークグレーあり
1
¥61,380
¥67,518(税込)
2以上
¥57,180
¥62,898(税込)
3以上
¥53,780
¥59,158(税込)
5以上
¥49,660
¥54,626(税込)
7以上
¥49,180
¥54,098(税込)
10以上
¥47,820
¥52,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67302700GY00 147477331474773367302700GY001個グレーなし
1
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67302700GY00(名入れ) 121768881217688867302700GY00(名入れ)1セット(10個)グレーあり
1
¥61,380
¥67,518(税込)
2以上
¥57,180
¥62,898(税込)
3以上
¥53,780
¥59,158(税込)
5以上
¥49,660
¥54,626(税込)
7以上
¥49,180
¥54,098(税込)
10以上
¥47,820
¥52,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
67302700YW00 147477491474774967302700YW001個イエローなし
1
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
67302700YW00(名入れ) 121769061217690667302700YW00(名入れ)1セット(10個)イエローあり
1
¥61,380
¥67,518(税込)
2以上
¥57,180
¥62,898(税込)
3以上
¥53,780
¥59,158(税込)
5以上
¥49,660
¥54,626(税込)
7以上
¥49,180
¥54,098(税込)
10以上
¥47,820
¥52,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37125207
2018-03-01
用途: 汚れた道具入れ
製造業

汚れた道具を入れる箱を探していました。中々合う大きさの物がなくて、この箱は深さ、大きさ文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする