曜日別特売

テンバコED-55

テンバコED-55 - サンコー(三甲)
トラスコ品番
423-5100
種別
ED55
材質
導電性PP
質量(kg)
2.84
色
ブラック
容量(L)
53.7
内寸(mm)
617×406×219
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
657×447×226
表面抵抗値(Ω)
10-6
圧縮荷重(kN[kgf])
33.3(3400)
適合カード差し
両短辺T1型-A
外寸法・幅(mm)
657
外寸法・高さ(mm)
226
特性
導電性
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
607×396×209
外寸法・奥行(mm)
447
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
657×447×226
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
607×396×209
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744974567400700BK00
¥17,350
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする