オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SAコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数3
ねじれ角(°)50
外径許容差(mm)0~-0.03
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数3
表面処理SA(TiAlN)コーティング
ねじれ角(°)45
外径許容差(mm)0~-0.03
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数3
表面処理Sコーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)50
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数6
表面処理SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)45
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):3●刃長(mm):11●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9466
アズワン品番67-2250-73
1本
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
刃数3枚
表面処理Sコーティング
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
関連キーワード