カテゴリ
絞り込み
ブランド
- サンコーテクノ
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: サンコーテクノのすべての商品
特価

オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥409~税込¥450~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
アンカードリル (SDS 全長460タイプ)
サンコーテクノ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)460有効長(mm)380シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷適合機種軽量ハンマードリル有効長(mm)100シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDSプラスロングアダプター
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品
サンコーテクノ¥629~税込¥692~1パック(16本)ほか4日以内出荷2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
石引アンカー WAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト埋め込み深さ(mm)30
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)欠品中材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080~税込¥11,088~1個(30個)ほか当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】テクノテスター(校正書付)
サンコーテクノ¥6,998~税込¥7,698~1台翌日出荷から3日以内出荷最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digitセット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル質量(kg)6.1最大変位量(mm)15最大荷重(kN)100(10.2tf)
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1パック(240本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)ほか4日以内出荷ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート