カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(10)
  • 自動車用品(235)
  • バイク用品(270)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三相電機
  • スズキ
  • モノタロウ(4,632)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,584)
  • BIGM(丸山製作所)(66,168)
  • エスコ(48,168)
  • ホンダ(40,343)
  • メディアカバーマーケット(32,903)
  • 大阪魂(27,006)
  • スバル(25,464)
  • Panasonic(パナソニック)(19,397)
  • TRUSCO(12,254)
  • (9,085)
  • Kawasaki(8,270)
  • BAGSTER (バグスター)(7,826)
  • EBM(江部松商事)(7,725)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,554)
  • SHIMANO(シマノ)(5,947)
  • コガネイ(5,725)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,473)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,168)
商品レビュー
  • 以上(48)
  • 以上(50)
  • 以上(50)
  • 以上(50)
価格
  • 1,500円以下(114)
  • 1,500-10,000円(217)
  • 10,000-50,000円(195)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイル スズキフロントフォークオイルスズキ(196件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(50件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用粘度範囲(mm2/s)使用液:~30許容押込圧(kPa)100以下
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(72件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
(09283)オイルシール スズキ(09283)オイルシールスズキ(24件のレビュー)
750税込825
1個
当日出荷から7日以内出荷
CCISオイル TYPE 02 スズキCCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキフルードDOT4 スズキブレーキフルードDOT4スズキ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(0.5L)
当日出荷
スズキ純正ブレーキフルードは、高沸点および温度変化に左右されない適性粘度維持特性を獲得。潤滑性、防錆性にも優れています。
(09352)ホース(7X11X600) スズキ(09352)ホース(7X11X600)スズキ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
(18560)キャニスタ スズキ(18560)キャニスタスズキ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)三相電機(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
キャブクリーナー 泡タイプ スズキキャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
自動車純正部品 スズキ自動車純正部品スズキ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機ステンレス製循環ポンプ PHSZ型三相電機
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
(42420)スタビリンク スズキ(42420)スタビリンクスズキ(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ECSTAR GREASE (A)  99000-25480 スズキECSTAR GREASE (A) 99000-25480スズキ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-25480
メカニカルシール 三相電機メカニカルシール三相電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
ブツシユ,ギヤシフトコントロ-ルレハ スズキブツシユ,ギヤシフトコントロ-ルレハスズキ
139税込153
1個
3日以内出荷
(71712)F/バンパホールカバー スズキ(71712)F/バンパホールカバースズキ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(55850)ピン スズキ(55850)ピンスズキ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
(11407)タイミングベルト スズキ(11407)タイミングベルトスズキ(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
スーパードリームワックス スズキスーパードリームワックススズキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
スプレー式で塗布がスムーズ。撥水性、耐候性に優れ、特に黒や濃色ボディーに最適です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量294mL
自動車純正部品 スズキ自動車純正部品スズキ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ECSTAR R5000 MB 10W-40 1L 99000-21DC0-016 スズキECSTAR R5000 MB 10W-40 1L 99000-21DC0-016スズキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-21DC0-016
スズキ純正 アッパーメンバーガード スズキスズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)適合車種CARRY(KC,KX)
給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)三相電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
マイコンワックス スズキマイコンワックススズキ(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
超音波カッター (手元スイッチ) スズキ超音波カッター (手元スイッチ)スズキ
239,800税込263,780
1台
当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558
メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品 三相電機メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品三相電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1式
当日出荷
適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
自吸式マグネットポンプ 三相電機自吸式マグネットポンプ三相電機
46,980税込51,678
1個
当日出荷
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
...