特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 161~195件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャトルランナー イワブチ

    シャトルランナー

    イワブチ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    リードワイヤーに接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。追線を張る時に有効です。
  • 圧着ペンチ イワブチ

    圧着ペンチ

    イワブチ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断して使用する時に補修用の工具として使用します。受注生産品となります。納期は別途お問合せください。
  • リード線支持金具 イワブチ

    リード線支持金具

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    変圧器縁廻しリード線の支持に使用します。
    板厚(mm)4.5
  • ハイポール用頂部支持金具 イワブチ

    ハイポール用頂部支持金具

    イワブチ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    滑車、ブレーキおよび支線の取付けに使用します。電動ウインチの使用を考慮した構造となっており、抜群の耐力を有しています。滑車、滑車、ブレーキのうち3点が取付けられます。受注生産品となります。納期は別途お問合せ下さい。
  • ウインチ取付金具 イワブチ

    ウインチ取付金具

    イワブチ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    各種手動式ウインチの取付けに使用します。6BD、または3BD-HD、HEと組合わせてご使用下さい。
  • 直角クレビスリンク イワブチ

    直角クレビスリンク

    イワブチ
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    高圧耐張がいしを2個連で使用する場合、引留クランプまたは引留金物との連結用として使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 抱アームバンド イワブチ

    抱アームバンド

    イワブチ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    架空電線を中線引留金具又は軽量腕金を利用して引留め又は引通しに使用します。
    d1M12適合径(Φmm)Φ190~Φ280d2M14
  • 丸シンブル イワブチ

    丸シンブル

    イワブチ
    ¥539~税込¥593~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • かご形ビーム用命綱金具 イワブチ

    かご形ビーム用命綱金具

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    かご形ビーム用の命綱取付金具です。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。
  • ストレートホン取付金具 イワブチ

    ストレートホン取付金具

    イワブチ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    ストレートホーンの取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。
    角度(°)仰角可変:±20寸法t(mm)4.5
  • ケーブル被覆保護カバー イワブチ

    ケーブル被覆保護カバー

    イワブチ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ステンレスベルトと組合せて使用し、ケーブル被覆の損傷を防ぎます。
    材質PVC
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • ケーブル支持金具 95mm イワブチ

    ケーブル支持金具 95mm

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
    寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用ください。
    板厚(mm)3.2
  • ケーブル支持金具 腕金取付用 イワブチ

    ケーブル支持金具 腕金取付用

    イワブチ
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    CS-BはCS-Aを腕金に取付ける場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • ケーブル支持金具 イワブチ

    ケーブル支持金具

    イワブチ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    変電所等の壁面にケーブルを支持する場合にCS-Aと併用します。
    板厚(mm)3.2
  • サドル (自在バンド用) イワブチ

    サドル (自在バンド用)

    イワブチ
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    ケーブルおよび、電線管の取付けに使用します。IBT-30タイプと組合せてご使用下さい。材質はステンレス鋼を使用しています。
    板厚(mm)1適合管径(Φmm)15~20
  • 柱間引込線留金物 イワブチ

    柱間引込線留金物

    イワブチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    柱間で幹線より引込ケーブルを家庭等に引込む場合に使用します。8mm?~55mm?のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm?~22mm?のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上を適宜セットして使用できます。)。SCHと組合わせてご使用下さい。
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • ケーブル支持金具 バンド用 イワブチ

    ケーブル支持金具 バンド用

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
  • 自在バンド 4BD イワブチ

    自在バンド 4BD

    イワブチ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    用途支線、アームタイの取付けに使用します寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50寸法d2(mm)M16X110適合径範囲Φ300~410
  • 機器アーム イワブチ

    機器アーム

    イワブチ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    10日以内出荷
    用途末口径120mmの支柱(O型柱)および末口径140mmの支柱の取付けに使用します。規格北海道電力規格品、JR標準仕様品
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    耐震性に優れています。 偏芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。 多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
    用途支柱の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力規格品JR標準仕様品適合径(Φmm)(本柱)195~240、(支柱)190~200ボルト径d1(mm)M20ボルト径d2(mm)M16
  • アームタイレスタイ金物 抱アーム用 イワブチ

    アームタイレスタイ金物 抱アーム用

    イワブチ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    10日以内出荷
    用途照明用アーム(抱アーム)の取付けに。ボルト径d1(mm)M16ボルト径d2(mm)M12
  • 基礎ボルト用キャップ イワブチ

    基礎ボルト用キャップ

    イワブチ
    ¥439税込¥483
    1個
    8日以内出荷
    用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    支線の取付けに使用します。
  • ストラップ イワブチ

    ストラップ

    イワブチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
  • 架空ケーブル受金具 イワブチ

    架空ケーブル受金具

    イワブチ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 巻付グリップ 直線接続用 イワブチ

    巻付グリップ 直線接続用

    イワブチ
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    支線・支持線(メッセンジャーワイヤ)等の引留および接続に使用します。
  • ねじりストラップ イワブチ

    ねじりストラップ

    イワブチ
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    4日以内出荷