特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧直付金具 イワブチ

    低圧直付金具

    イワブチ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    低圧架空配電線を縦引直付配線する場合に使用します。
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • 等電位ボンディング金具 イワブチ

    等電位ボンディング金具

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    外部雷保護として、避雷設備等から鉄筋を引下げ導線として接続する際に、鉄筋と避雷設備等を溶接レスで接続することができます。内部雷保護として、建物内部の電気機器類と避雷設備等を接続することで、建物全体を等電位にすることができ、電気機器への悪影響を低減させます。接触面積50mm2を確保できます。ボルト・ナットを取り外さずに取付けできるので作業性に優れています。
    寸法L1(mm)107寸法L2(mm)62
  • GR付高圧開閉器取付金具 イワブチ

    GR付高圧開閉器取付金具

    イワブチ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    地絡保護装置付き高圧開閉器(SOG動作形)を建物の壁面または屋上に取付けるために使用します。GR付PAS、振れ止め碍子、ケーブルヘッド以外の機器はキュービクル内設置を前提としています。建物に直接取付けられるため、構内1号柱が不要です。引込み形態により3種類の取付金具を用意しております。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • 高圧耐張碍子用引留金具 イワブチ

    高圧耐張碍子用引留金具

    イワブチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    高圧耐張がいしと組合わせて高圧配電線の引留用としてご使用します。
    板厚(mm)4.5
  • カットアウト取付金具 イワブチ

    カットアウト取付金具

    イワブチ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    カットアウトスイッチおよびアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • カットアウト取付金具 イワブチ

    カットアウト取付金具

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    カットアウトスイッチおよびアレスタ(避雷器)の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • 中線V金具 イワブチ

    中線V金具

    イワブチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    高圧水平配電線の中線引留に使用します。
  • 機器アーム 1000mm イワブチ

    機器アーム 1000mm

    イワブチ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
  • 支柱金具 195~240mm イワブチ

    支柱金具 195~240mm

    イワブチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    架空配線路において、コンクリート柱に支柱を取り付ける場合に使用します。
    適合径(Φmm)【本柱】195~240支柱径(Φmm)190~200
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    バンザーマストの支線取付用として使用します。3BD-Xと組合わせてご使用ください。
  • ネット支持金具 イワブチ

    ネット支持金具

    イワブチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤおよび滑車の支持に使用します。槍出構造としてポールとネットの離隔をとり、摩擦によるネットの破損を防ぎます。縦・横のメッセンジャーワイヤを1個の金具で支持するシンプルな構造です。取付バンドは4BD、3BD、または6BDをご使用下さい。
    板厚(mm)4
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
    dM12寸法L(mm)282寸法a(mm)350適合径(Φmm)Φ190~Φ250
  • 軽量アーム イワブチ

    軽量アーム

    イワブチ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    寸法a(mm)75
  • 引き紐サポータ イワブチ

    引き紐サポータ

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポータとして使用します。
  • 共架用突出し金物用アーム イワブチ

    共架用突出し金物用アーム

    イワブチ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    通信線を突出して添架および共架するためや、樹木等との離隔を確保するために使用します。SOFBDと組合わせて使用下さい。
    板厚(mm)2.3
  • 高圧槍出金物 イワブチ

    高圧槍出金物

    イワブチ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    高圧架空配電線を建造物等から離隔して架渉する場合に使用します。
    適合径(Φmm)Φ190~Φ230
  • 防傾金具 イワブチ

    防傾金具

    イワブチ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    アームの傾斜防止のために使用します。
    適合サイズ(mm)【腕金】□75×75、□75×45、L75板厚(mm)3.2寸法b(mm)77
  • 中線引留金物 イワブチ

    中線引留金物

    イワブチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンクリート柱での高圧水平配電線における中線引留に使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 低圧防傾金具 イワブチ

    低圧防傾金具

    イワブチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アームの傾斜防止のために使用します。
    板厚(mm)3.2
  • アームタイレス金物 イワブチ

    アームタイレス金物

    イワブチ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。L75×75アングル用
    d1M16d2M12
  • 支柱金具 イワブチ

    支柱金具

    イワブチ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    支柱の取付けに使用します。耐候性に優れています。無芯荷重に対しても強力な耐力を発揮します。多様な支柱角度に対しても優れた適合性があります。
  • 簡易引留金物 イワブチ

    簡易引留金物

    イワブチ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    配電盤の支線等からメッセンジャーワイヤを離線して引留める場合に使用します。
    d1M16×50適合径(Φmm)Φ210~Φ300d2M20×120
  • 引込線専用柱足場金具 イワブチ

    引込線専用柱足場金具

    イワブチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    引込線専用柱の足場として使用します。
    適合径(Φmm)Φ89
  • かご形ビーム用足場金具 イワブチ

    かご形ビーム用足場金具

    イワブチ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
  • ジョイントビーム イワブチ

    ジョイントビーム

    イワブチ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    4日以内出荷
    防球ネット柱の補強およびネット支持ワイヤの引張りによる柱の傾き防止に使用します。支柱を設置できない場合の柱の補強に最適です。各サイズ共1mの範囲で無段階にスパンの調節ができます。2本のビームを同一のレベルに取付けられます。ビームは3分割となっていますので、移動や運搬が容易です。取付金具の吊り上げフックを使用して、安全で効率的な作業ができます。別売の4BD-HEと組合わせてご使用下さい。
  • 鉄柱用足場金具 イワブチ

    鉄柱用足場金具

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。
  • アームタイレス金物抱アーム用 イワブチ

    アームタイレス金物抱アーム用

    イワブチ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレス金物はアームタイを必要としない抱アーム取付金物として開発したものです。□75×75 および□75×45アーム用。防錆金具裏面のナット操作により、アームの平行度の確保、微調整を容易に行えます。
  • 引留金具1条用 イワブチ

    引留金具1条用

    イワブチ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留に使用します。巻付グリップと組合わせて使用下さい。
    d1M16×50板厚(mm)2.3適合径(Φmm)Φ210~Φ310d2M16×120
  • バンド支持金物(機器類取付) イワブチ

    バンド支持金物(機器類取付)

    イワブチ
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    機器類の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。
    dM12×38寸法t(mm)3.2板厚(mm)3.2
  • バンド (240mm) イワブチ

    バンド (240mm)

    イワブチ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ240
  • バンド (180mm) イワブチ

    バンド (180mm)

    イワブチ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ180
  • バンド (210mm) イワブチ

    バンド (210mm)

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ210
  • 強力バンド (250mm) イワブチ

    強力バンド (250mm)

    イワブチ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ250
  • 突出し金物アーム 下部バンド イワブチ

    突出し金物アーム 下部バンド

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    共架用突出しアーム 1800(LSOFA150、180)を取り付ける場合、下部バンドとして使用します。
    d1M16×50適合径(Φmm)Φ225~Φ330d2M16×125
  • 変圧器捕縛バンド イワブチ

    変圧器捕縛バンド

    イワブチ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
  • 強力バンド (270mm) イワブチ

    強力バンド (270mm)

    イワブチ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ270