特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド (300mm) イワブチ

    バンド (300mm)

    イワブチ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ300
  • 高耐張力型強力バンド イワブチ

    高耐張力型強力バンド

    イワブチ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)6
  • ステンレスバンド イワブチ

    ステンレスバンド

    イワブチ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切断時に煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。安全性を考慮し、ベルトの両縁を折り曲げてあります。
    板厚(mm)0.2
  • 強力バンド (140mm) イワブチ

    強力バンド (140mm)

    イワブチ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ140
  • 強力バンド (230mm) イワブチ

    強力バンド (230mm)

    イワブチ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ230
  • 強力バンド (190mm) イワブチ

    強力バンド (190mm)

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ190
  • バンド (270mm) イワブチ

    バンド (270mm)

    イワブチ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ270
  • 強力バンド (210mm) イワブチ

    強力バンド (210mm)

    イワブチ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ210
  • 補助つり線バンド イワブチ

    補助つり線バンド

    イワブチ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    曲角10°以上60°までの曲柱におけるメッセンジャーワイヤの補助支持に使用します。WLHと組合わせてご使用下さい。ラチェットスパナが使用できます。受注生産品となります。納期は別途お問合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    アームの取付け、アーム通しボルトの折損防止および機器等の取付けに使用します。接続ナットを緩めるだけで柱径調節ができるので、作業性に優れています。
    寸法L(mm)275寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ170~Φ245
  • バンド (130mm) イワブチ

    バンド (130mm)

    イワブチ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ130
  • バンド (160mm) イワブチ

    バンド (160mm)

    イワブチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ160
  • 共架用突出し金物用バンド イワブチ

    共架用突出し金物用バンド

    イワブチ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。
    d1M12×50板厚(mm)3.2d2M12×110寸法d3M16×130
  • アームタイレスバンド イワブチ

    アームタイレスバンド

    イワブチ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷
    アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取付けられるので、作業性が抜群に優れています。L75×75アングル用
    d1M12d2M16
  • 離隔固定バンド イワブチ

    離隔固定バンド

    イワブチ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    50kVA以下の柱上変圧器を電柱に捕縛固定するために使用します。変台装柱・受台装柱いずれの場合にもご使用になれます。捕縛バンドは二条ねじのターンバックル方式による締付方式となっており、スピーディに締付けができます。
    適合装柱別必要数(変台装柱):【20kVA以下(小)】1個 / 【30、50kVA(大)】1個 / 【80kVA以上(小)】1個
  • 強力バンド (290mm) イワブチ

    強力バンド (290mm)

    イワブチ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ290
  • パンザーマスト用自在バンド イワブチ

    パンザーマスト用自在バンド

    イワブチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷
    支線およびアームタイ等の取付けに使用します。支線の取付けには、GYVと組合わせてご使用下さい。
    d1M16×50寸法t(mm)3.2寸法b(mm)50d2M12×90
  • バンド (80mm) イワブチ

    バンド (80mm)

    イワブチ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    アームタイ、ラック金具および変台用アームの取付けに使用します。
    板厚(mm)3適合径(Φmm)Φ80
  • 特殊信号発光機取付金具 イワブチ

    特殊信号発光機取付金具

    イワブチ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    特殊信号発光機の取付けに使用します。信号柱用にはFSS-1を、電架柱用にはFSS-2をご使用下さい。取付バンドとしてIBT-306(FSS-1)またはIBT-315(FSS-2)がセットになっています。
  • 強力バンド (170mm) イワブチ

    強力バンド (170mm)

    イワブチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    支線および中線引留金物の取付けに使用します。
    板厚(mm)4.5適合径(Φmm)Φ170
  • ラッシング止金具 60sq イワブチ

    ラッシング止金具 60sq

    イワブチ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)60寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 60mm2
  • ケーブルバンド イワブチ

    ケーブルバンド

    イワブチ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷
    立上り電線管および、ケーブルの取付けに使用します。締付機構はターンバックル方式によりボルト・ナット方式の2倍のスピードで締付ができます。
    dM12寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30
  • ラッシング止金具 100sq イワブチ

    ラッシング止金具 100sq

    イワブチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)【全具内径】65寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 100mm2 / SHWVQ-SS
  • ラッシング止金具 150sq イワブチ

    ラッシング止金具 150sq

    イワブチ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)75寸法t(mm)3.2適合ケーブルCVT 150mm2
  • ラッシング止金具 200sq イワブチ

    ラッシング止金具 200sq

    イワブチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    高低圧架空ケーブルのラッシングワイヤ端末部の止め金具として使用します。
    寸法d(mm)(全具内径)85寸法t(mm)3.2適合ケーブルHCVT 200mm2
  • ケーブル端末支持金具 イワブチ

    ケーブル端末支持金具

    イワブチ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    電力ケーブルの端末支持用として使用します。3BD-HDと組合せてご使用下さい。
    板厚(mm)4.5
  • つり線クランプ (75角用) イワブチ

    つり線クランプ (75角用)

    イワブチ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
  • 吊荷線支持金具 イワブチ

    吊荷線支持金具

    イワブチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    吊架線の取付けに使用します。3BD-HCと組合わせてご使用下さい。受注生産品となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
    板厚(mm)3.2
  • つり線クランプ (60角用) イワブチ

    つり線クランプ (60角用)

    イワブチ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
  • Y支線金具 イワブチ

    Y支線金具

    イワブチ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    1本の支持棒または打込みアンカーで2条の支線をとる場合に使用します。
    板厚(mm)6
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
  • 低圧線支持金具 イワブチ

    低圧線支持金具

    イワブチ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    変圧器2次側低圧線の縁廻し金具として使用します。SFT-20タイプまたはIBT-20タイプと組合わせてご使用下さい。
    板厚(mm)3.2
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    保安器の取付けに使用します。本品は、全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
  • リングサドル イワブチ

    リングサドル

    イワブチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ステンレスバンド(SFT)と組み合わせてケーブル、管類の立上げ支持に使用します。
    材質SUS304
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • アンテナ取付金具 イワブチ

    アンテナ取付金具

    イワブチ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    八木型空中線の取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。
    寸法L(mm)280
  • 低圧ガイシ金具 イワブチ

    低圧ガイシ金具

    イワブチ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    LALに低圧引留がいしを取付ける場合に使用します。
    板厚(mm)3.2
  • リールセット イワブチ

    リールセット

    イワブチ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
  • シャトルランナー イワブチ

    シャトルランナー

    イワブチ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    リードワイヤーに接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。追線を張る時に有効です。