絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,406件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PFA シャーレ アズワン

    PFA シャーレ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,425税込4,868
    1枚
    当日出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)滅菌なし
  • PTFEヘラ アズワン

    PTFEヘラ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本
    当日出荷
    オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
    材質PTFE
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 松葉杖 (アルミコート加工) 交換用先端ゴム アズワン

    松葉杖 (アルミコート加工) 交換用先端ゴム

    アズワン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種別交換用先端ゴム材質天然ゴムサイズ穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55mmアズワン品番0-6617-23
  • ポータブルトイレ消臭液 アズワン

    ポータブルトイレ消臭液

    アズワン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    洗浄成分配合でお手入れが容易です。浄化槽や水洗トイレにも使用できます。
    主成分非イオン界面活性剤・クエン酸・香料
  • 極細被覆熱電対 アズワン

    極細被覆熱電対

    アズワン
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。 芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。 端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。 耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
    長さ(m)1温度範囲(℃)0~200センサータイプ熱電対素線径(mm)感温部:Φ0.127、接続部:Φ0.32被覆PTFE被覆材フッ素樹脂(R)
  • ディスポコーンラージ棒 アズワン

    ディスポコーンラージ棒

    アズワン
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    持ち手が平らで安定して握る事ができます。
    仕様先端幅×全長(mm):37×150材質PS(ポリスチレン)アズワン品番1-3192-01線径(mm)Φ4
  • シャープスコンテナー アズワン

    シャープスコンテナー

    アズワン
    208税込229
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
  • ガロン瓶 アズワン

    ガロン瓶

    アズワン
    9,455税込10,401
    1セット(6本)
    当日出荷
  • 分液ロート アズワン

    分液ロート

    アズワン
    6,267税込6,894
    1個
    当日出荷
    タイプ球型
  • ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止) アズワン

    ヒンジ付角型ケース(導電+帯電防止)

    アズワン
    5,722税込6,294
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    仕様導電+帯電防止材質(本体)導電性ABS樹脂材質(フタ)非帯電性ABS樹脂コンテナ種類ベタ目
  • ステンレス角型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス角型洗浄カゴ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状角型
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    1,890税込2,079
    1個ほか
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • コットンシーガル アズワン

    コットンシーガル

    アズワン
    21,400税込23,540
    1ケース(100枚×20袋)
    当日出荷
    材質コットン100%型番200×200サイズ(mm)200×200(4ッ折)アズワン品番7-653-11
  • PE手付きビーカー アズワン

    PE手付きビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類手付ビーカー
  • サニメント手袋  (ロングタイプ) アズワン

    サニメント手袋 (ロングタイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    3,812税込4,193
    1箱(100枚)
    当日出荷
    サニメントシリーズロングタイプ。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03タイプロングタイプ入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス加工
  • ハウジング 交換用レンチ アズワン

    ハウジング 交換用レンチ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    仕様全周タイプ
  • 標準型ピンセット アズワン

    標準型ピンセット

    アズワン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
    材質SUS304
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級アズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • ラボランプラスチックピンセット アズワン

    ラボランプラスチックピンセット

    アズワン
    1,386税込1,525
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120アズワン品番9-868-13
  • マイクロピペットスタンド アズワン

    マイクロピペットスタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でオートクレーブ可能です。 スタンド式または平置き式で使う事ができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)120×270×81(258)アズワン品番2-7971-01
  • フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワン

    フッ素樹脂二方コック(ロック締め)

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
    仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
  • O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用) アズワン

    O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    O2吸収・CO2発生剤です。
  • 腕カバー(EVA) アズワン

    腕カバー(EVA)

    アズワン(2件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1袋(12双)
    当日出荷
    焼却時における塩素系有毒ガスの発生を抑制します。又環境ホルモンを含有しません。
    材質EVA(酢酸ビニル)全長(mm)約430アズワン品番6-985-11
  • 耐熱シート アズワン

    耐熱シート

    アズワン(3件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1箱(2枚)
    当日出荷
    洗って繰り返し使用できます。
    材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100アズワン品番1-4911-01
  • フェイスシールド(シールド部のみ) アズワン

    フェイスシールド(シールド部のみ)

    アズワン(9件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷
    ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
    種別フェイスシールド材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8適合品番BI-YEアズワン品番8-5363-11
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    406税込447
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管ラック アズワン

    遠沈管ラック

    アズワン(2件のレビュー)
    1,337税込1,471
    1個
    当日出荷
    遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
    適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)材質PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55立て数(本)15mL/30、50mL/20サイズ(mm)170×205×55アズワン品番1-8535-01
  • 移乗用ターンテーブル アズワン

    移乗用ターンテーブル

    アズワン(1件のレビュー)
    4,930税込5,423
    1個
    当日出荷
    立位での方向転換を容易にし、ベッドから車いすへの移乗をより安全に行えます。
    材質ABS樹脂質量(kg)約1外径×高さH(Φmm×mm)404×20耐荷重(kg)115アズワン品番7-4363-01
  • ロングピンセット アズワン

    ロングピンセット

    アズワン
    3,227税込3,550
    1本
    当日出荷
    今までにない長さです!
    用途無鈎材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージカルテープカッター(くるりん) アズワン

    サージカルテープカッター(くるりん)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス寸法(mm)(タブ部)約7mm
  • 乳児用投薬瓶 アズワン

    乳児用投薬瓶

    アズワン
    14,454税込15,899
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    スポイドに目盛がついて使いやすい投薬瓶です。
    仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
  • メディカルカップ(バリウム用カップ) アズワン

    メディカルカップ(バリウム用カップ)

    アズワン
    1,238税込1,362
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質バージンパルプ、外・内側ポリエチレンラミネート加工サイズ(上径)Φ83.4×(底径)Φ50.5×(高さ)129.6mm容量(mL)400目盛最大400mL(内側目盛付き)アズワン品番0-7404-01
  • 内用袋(横式) アズワン

    内用袋(横式)

    アズワン
    609税込670
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    飲み薬用の薬袋。様々な規格をラインナップ。
    仕様横式材質種類内用薬袋
  • 刺抜きピンセット 122mm アズワン

    刺抜きピンセット 122mm

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)全長(mm)122アズワン品番0-4209-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000026医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 白ウエス アズワン

    白ウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    5,100税込5,610
    1個(2kg×5袋)
    当日出荷
    材質綿・化繊区分中古アズワン品番3-1817-01
  • 耐久ラインテープ アズワン

    耐久ラインテープ

    アズワン
    7,940税込8,734
    1個
    当日出荷
    耐薬性のある丈夫なラインテープ。 耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。 油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。 はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです 不燃性 抗菌・防カビ加工済
    材質芯/プラスチック取付方式テープ特性耐久
  • ステンレスカットリング アズワン

    ステンレスカットリング

    アズワン(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ホースニップル アズワン

    ホースニップル

    アズワン(3件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
    最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠ねじ規格JIS規格B0203:1999による
  • 耐熱シリコーンオイル アズワン

    耐熱シリコーンオイル

    アズワン
    15,147税込16,662
    1個
    当日出荷
    開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
    仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt淡黄色透明型番ASO-100引火点(℃)342内容量(kg)1アズワン品番2-9146-01