カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,249)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(559)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 19ページ目
19ページ目: アズワンのすべての商品

スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥41~税込¥45~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
クリーンラベル
アズワン¥1,921税込¥2,1131ケース(150枚)ほか当日出荷特殊処理により0.3um以上の発塵は「0」に近くなりました。 ボールペン、インキ、サインペンの水性・油性ともなめらかに書けます。 破れにくく、カール・波打ちがなく、引き裂き強度が大です。 水に対して吸水性がなく、長期の保存でも変色を生じません。
クリーンノール手袋 (パウダーフリー)
アズワン(4件のレビュー)¥28,900税込¥31,7901箱(1000枚)当日出荷から3日以内出荷精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥38,400~税込¥42,240~1台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
乾燥器用シリカゲルカード
アズワン¥6,590税込¥7,2491パック(3枚)当日出荷シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)アズワン品番1-5386-11
シリカゲル&乾燥器
アズワン¥16,500税込¥18,1501セット当日出荷シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
スペースドライ
アズワン¥42,000税込¥46,2001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)359
カット綿 40×40mm 200g
アズワン¥802税込¥8821袋当日出荷高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。材質綿100%寸法(mm)40×40質量(g)200枚数(目安)約660枚(±5%)アズワン品番8-3375-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090医薬品医療機器等法一般医療機器
抗菌ストラップ(医療用)
アズワン¥1,317~税込¥1,449~1本当日出荷から翌々日出荷テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)タイプ防水タイプ
注射針回収容器(シャープスボックス)
アズワン¥1,980~税込¥2,178~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。仕様入れすぎ防止メッセージライン付き材質本体/PP(ポリプロピレン)
入院患者識別バンド 無地
アズワン¥4,089税込¥4,4981箱(100本)当日出荷から翌々日出荷ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)長さ(mm)234/記入部分25×80
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
フッ素コーティングミクロスパテル
アズワン¥1,891~税込¥2,080~1個当日出荷表面全体を、食品衛生法に適合したフッ素樹脂でコーティングしていますので、耐薬品性・離型性に優れています。材質ステンレス(SUS304)・フッ素樹脂コーティング
極細K熱電対
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個当日出荷から翌々日出荷材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
静電気対策クリップボード
アズワン¥3,090税込¥3,3991個当日出荷導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。 クリップは表面防錆処理を施しています。トラスコ品番828-6537材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)230×320×2サイズA4表面抵抗値(Ω)10^6~10^7アズワン品番1-3419-01
耐熱手袋
アズワン¥3,110税込¥3,4211双欠品中材質テクノーラ(R)50%コーネックス(R)50%厚さ(mm)約3.5色ベージュ質量(g)80/双入数(双)1全長(cm)24中指長(cm)8.5手の平幅(cm)12ゲージ数7アズワン品番1-2769-01質量(g/ダース)910
カラフルスタンダードチェア
アズワン¥32,400税込¥35,6401個翌々日出荷幅(mm)560高さ(mm)795(795~945(985))奥行(mm)540キャスターあり背もたれあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×540(580)×795(795~945(985))機能足掛けリングありキャスター径(Φmm)50座高(mm)460~610高さ調節可座面寸法(幅W×奥行D)(cm)430×410mm
湿度インジケーターカード
アズワン¥11,700税込¥12,8701缶(150枚)欠品中密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。精度±5%(25℃)サイズ(mm)約39×100反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
面包圧子(匙状・針状)
アズワン¥3,089税込¥3,3981個当日出荷材質ステンレス寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5全長(mm)130タイプ匙状-針状アズワン品番8-3640-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087松吉医科器械コード22-2007-00医薬品医療機器等法一般医療機器
サニスペック滅菌バッグ
アズワン(3件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941袋(100枚)当日出荷小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035寸法(mm)280×380耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
温度計センサー用スタンド
アズワン¥8,257~税込¥9,083~1個当日出荷フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
両開クランプ
アズワン¥3,190税込¥3,5091個当日出荷付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)