カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(221)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(59)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(42)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(30)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,250)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(562)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,817)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,195)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アズワン
- 12ページ目
12ページ目: アズワンのすべての商品

高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
二重真空用排気ゴム管
アズワン(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個(1m)当日出荷内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。長さ(m)1
抗菌耐油耐熱アームカバー
アズワン¥1,990税込¥2,1891双当日出荷ウレタンコーティングの耐熱は約80℃です。仕様抗菌仕様材質ナイロン織物(両面ウレタンコーティング)全長(mm)約400機能抗菌、耐油、耐熱アズワン品番2-7338-01特性抗菌、耐油
汗取りバンド(アセステ)
アズワン(1件のレビュー)¥9,682税込¥10,6501袋(100枚)欠品中吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。 焼却時に有害物質が発生しません。仕様ゴムバンド式材質PP(ポリプロピレン)・ポリエステル不織布グレードクラス1000アズワン品番1-4964-01
ウェハーキャリア
アズワン¥1,170~税込¥1,287~1個当日出荷ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)色半透明
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
傾斜型試験管立て
アズワン¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。材質ステンレス(SUS304)
滅菌希釈水(目盛り付き)
アズワン(1件のレビュー)¥7,240~税込¥7,964~1箱(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷γ線滅菌済用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
除震シート・ハプラゲル
アズワン¥5,099~税込¥5,609~1枚当日出荷90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)400幅(mm)400
ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)
アズワン(1件のレビュー)¥7,425税込¥8,1681箱(1100枚)当日出荷から翌々日出荷材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025入数(枚)1100規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
EGボトル(小残液タイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1個当日出荷底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム)コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
爪きり ドイツニッパー型
アズワン(8件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷硬い足の爪、巻き爪、変形爪のカットにも最適付属品仕上げやすり(105mm)材質爪切り/ステンレス(SUS420-J2)、やすり/カーボンスチール・ABS樹脂
カラーテープ
アズワン¥1,370税込¥1,5071本当日出荷鉗子等の色分けに便利です。 開閉できるケース付きですので、衛生的です。仕様オートクレーブ・EOG滅菌可幅(mm)3長さ(m)3ケース寸法(mm)80×720×440
ペーパーショーツ C22-0801
アズワン(5件のレビュー)¥2,614税込¥2,8751袋(50枚)当日出荷使い捨てタイプのペーパーショーツです。 透けない丈夫な素材を使用しています。材質不織布サイズフリーウエスト(cm)約100~110ヒップ(cm)約100~110アズワン品番0-8856-01足まわり(cm)最大約90
駆血帯(ドイツ製) 500130
アズワン¥1,663税込¥1,8291本当日出荷とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
持続性透明帯電防止ケース
アズワン¥559~税込¥615~1個当日出荷帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
セーフティ絶縁クリップ
アズワン(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷絶縁樹脂コーティング加工により接続作業の安全性に優れています。電気クリップ同士の短絡事故を防止します。仕様先端部絶縁耐圧:AC1000V 1分間電流容量(A)2
ラボチューブ
アズワン¥2,554~税込¥2,809~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応耐熱温度(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
クリーンルームチェアー(パイプ背)
アズワン¥35,600税込¥39,1601個当日出荷座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)