絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,401件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 規格瓶SCC アズワン

    規格瓶SCC

    アズワン
    21,600税込23,760
    1箱(24本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格瓶(透明広口)をSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    材質並ガラス目盛なし材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • 角型透明ディッシュ アズワン

    角型透明ディッシュ

    アズワン
    18,050税込19,855
    1箱(10枚×10袋)
    翌々日出荷
    透明度に優れ、コロニー観察が容易にできます。
    仕様電子線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
  • ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン

    ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
    仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
  • マイクロ粘着スティック 軸 アズワン

    マイクロ粘着スティック 軸

    アズワン
    299税込329
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-7685-11先端径(Φmm)長さ(mm):105
  • マイクロ粘着スティック アズワン

    マイクロ粘着スティック

    アズワン
    20,060税込22,066
    1袋(24本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
    材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン)表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
  • ピュアボトル アズワン

    ピュアボトル

    アズワン
    39,699税込43,669
    1ケース(70本)ほか
    当日出荷
    成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • ディスポつなぎ服 アズワン

    ディスポつなぎ服

    アズワン(2件のレビュー)
    683税込751
    1枚
    翌々日出荷
    1層タイプ。PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
    トラスコ品番828-6327種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布寸法(cm)総丈175、袖丈58、股下79、胴回り130機能粉体防護アズワン品番8-5666-01
  • シリコン排気管 アズワン

    シリコン排気管

    アズワン
    5,495税込6,045
    1本(1m)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
    材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • クリーンルームふせん紙 アズワン

    クリーンルームふせん紙

    アズワン
    17,700税込19,470
    1ケース(10冊)
    当日出荷
    パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
    仕様1冊72枚寸法(mm)76×102アズワン品番1-6922-01
  • クリーンキャップJB474C アズワン

    クリーンキャップJB474C

    アズワン
    2,772税込3,049
    1枚
    当日出荷
    ホワイト質量(g)45グレードクラス100000混率(%)ポリエステル100%
  • ガラスセル(ソーダガラス白板) アズワン

    ガラスセル(ソーダガラス白板)

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    欠品中
    標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
    透過面2
  • カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン

    カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

    アズワン
    4,810税込5,291
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
  • エレップクリーナーケース アズワン

    エレップクリーナーケース

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個
    当日出荷
    エレップクリーナーの粘着効果を低下させることなく保管できます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)無色透明
  • ウルトラテープ#1165 アズワン

    ウルトラテープ#1165

    アズワン(1件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1巻
    当日出荷
    糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
  • アイボーイ細口びんSCC アズワン

    アイボーイ細口びんSCC

    アズワン
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ細口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。 液漏れテスト合格済。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)110
  • TOCサンプリングスワブ アズワン

    TOCサンプリングスワブ

    アズワン
    7,240税込7,964
    1袋(20本)
    当日出荷
    前製品や洗剤の残留物、外部からの混入物などが予め定めた許容限度値以下であることを科学的に立証するための "残留物評価試験"のサンプリングに。検体を繊維の中にしっかり取り込みます。 TX714Kは先端を折ってバイアルに入れられるよう、折り目が付いています。 TX761Kは柔軟な先端部で、今まで届きにくかった場所にも便利です。
    材質ヘッド/ポリエステルニット、ハンドル/PP(ポリプロピレン)TOC50m/L以下
  • PP広口パック アズワン

    PP広口パック

    アズワン
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • CHICシャーレ アズワン

    CHICシャーレ

    アズワン
    11,900税込13,090
    1箱(10枚×50包)
    当日出荷
    積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
    材質PSアズワン品番6-9742-01
  • バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル) アズワン

    バランストレイ(六角タイプ・ナチュラル)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷
    どのコーナーからも容易に試料を移すことができます。ピンセットでつかみやすい形状です。
    材質PS(ポリスチレン)タイプナチュラル
  • PFAスコップ アズワン

    PFAスコップ

    アズワン
    2,650税込2,915
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PFA)幅(mm)58全長(mm)162高さ(mm)31アズワン品番1-6584-01
  • デュワー瓶円筒型 アズワン

    デュワー瓶円筒型

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様液体窒素使用可材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250
  • オーバル回転子 アズワン

    オーバル回転子

    アズワン
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸底フラスコ等のアールの強い容器用の回転子です。
  • ハイパー撹拌子(追加・交換用) アズワン

    ハイパー撹拌子(追加・交換用)

    アズワン
    16,300税込17,930
    1個
    当日出荷
    マグネットサマコバ磁石(3000G)×2個使用
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    41,900税込46,090
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • ホットプレート用非粘着シート アズワン

    ホットプレート用非粘着シート

    アズワン
    3,070税込3,377
    1袋(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    入数1袋(5枚入)
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • 無酸素・乾燥保存用オプション アズワン

    無酸素・乾燥保存用オプション

    アズワン
    3,090税込3,399
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
  • 蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ アズワン

    蒸れ防止グリップ手袋 MEGAMAN N26088シリーズ

    アズワン
    7,821税込8,603
    1箱(50枚)
    当日出荷
    内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
    材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R)))厚さ(mm)0.22ブラック入数(枚)50規格耐切創レベル2(EN388・2003)機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ全長(cm)約28.0エンボス加工全面エンボス
  • アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有 アズワン

    アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有

    アズワン
    959税込1,055
    1双
    翌々日出荷
    フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
  • ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター アズワン

    ピュアスペース・05 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
    仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)450×450×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-11
  • 衝立CWシリーズ用交換布 アズワン

    衝立CWシリーズ用交換布

    アズワン
    6,039税込6,643
    1枚
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質布地/防炎加工ポリエステル
  • 角バケツ アズワン

    角バケツ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    種別10L材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)200×305×210容量(L)10アズワン品番7-3195-01
  • ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式 アズワン

    ハルトマン耳用麦粒鉗子 先端開閉式

    アズワン
    13,167税込14,484
    1本
    当日出荷
    先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。
    材質ステンレス寸法(mm)支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8全長(mm)145アズワン品番7-2825-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポフェイスシールド 711セット アズワン

    ディスポフェイスシールド 711セット

    アズワン
    3,070税込3,377
    1セット
    当日出荷
    飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。 内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。 シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
    仕様711セットセット内容フレーム×1・シールド×10枚材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)143×170×175質量(g)25(セット時)アズワン品番7-4875-01
  • スタンダードスクリーン アズワン

    スタンダードスクリーン

    アズワン
    16,632税込18,295
    1枚
    7日以内出荷
    連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。 生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。 防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
    材質フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)質量(kg)約5キャスターΦ40mmナイロン製(ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
  • カラーダスターEX アズワン

    カラーダスターEX

    アズワン(1件のレビュー)
    2,841税込3,125
    1袋(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    速乾性・吸収性に優れており、水拭きや除菌剤を用いた清拭に適しています。
    材質セルロース寸法(mm)315×257
  • Qtum 携帯型たん吸引器用 カテーテルホルダー アズワン

    Qtum 携帯型たん吸引器用 カテーテルホルダー

    アズワン
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    仕様カテーテルホルダーアズワン品番7-2736-14
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)