カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(223)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(60)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
- オフィスサプライ(10)
- オフィス家具/清掃用品(63)
- 切削工具・研磨材(3)
- 測定・測量用品(82)
- 作業工具/電動・空圧工具(43)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(11)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(31)
- メカニカル部品/機構部品(7)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(52)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(7)
- ねじ・ボルト・釘/素材(15)
- 自動車用品(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(2,282)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(50)
- 農業資材・園芸用品(2)
- 医療・介護用品(557)
- その他(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
フラスコダイバーリング
アズワン(2件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)
多目的不織布バッグ
アズワン(9件のレビュー)¥703税込¥7731個当日出荷厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
防水導電率計
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
シャーレ
アズワン¥960~税込¥1,056~1個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個
アズワン(7件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
ヘンペイ広口活栓付瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,158~税込¥4,574~1個当日出荷材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
カップディスペンサー(5オンス用) ホワイト
アズワン(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ボタンを押すと1個ずつ出てきます。仕様5オンス用材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット寸法(mm)140×160×430色ホワイト収納数約60個取付け方法マグネットまたはネジ止めアズワン品番8-1910-01
内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
ディスポセル(可視光用)
アズワン¥1,340税込¥1,4741箱(100本)当日出荷お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。材質PS
ヘルメット用汗取りパッド
アズワン(5件のレビュー)¥307税込¥3381袋(4枚)当日出荷帽子やヘルメット内側に貼り、汗が目に入るのを防ぎます。 吸水速度が早く保水性に優れています。材質高分子吸水ポリマー(粘着テープ付)使用目的吸汗アズワン品番1-9145-01
女性用軍手 600wシリーズ
アズワン¥479税込¥5271袋(12双)当日出荷誰もがうなずくコストパフォーマンス!柔らかく手に優しくフィットします。女性や手の小さな方にもお使いいただけるサイズです。機能柔軟、女性用、2本編み糸本数(本)2アズワン品番2-9814-03
歯科用スケーラー(ステンレス)
アズワン(17件のレビュー)¥1,158税込¥1,2741個当日出荷材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
マスクケース
アズワン¥7,821~税込¥8,603~1個当日出荷から翌々日出荷フタ付きのため、清潔に保管できます。 ワイドタイプは吸収缶2連タイプのマスクが収納可能です。 シングル9個タイプには両開き扉がついています。 ワイド3個タイプは壁に掛けてご使用ください。 品番末尾にMGのつくマグネットタイプは、背面にマグネットがついていて簡単に取り付けできます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ヘンペイスクエアボトル コック付き
アズワン(4件のレビュー)¥6,712税込¥7,3831本欠品中材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mmタイプ扁平缶(コック付)容量(L)30目盛なし口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375コックありアズワン品番1-2168-02コック先端部寸法(Φmm)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥7,583税込¥8,3411着当日出荷から12日以内出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)










































![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)