絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,433件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABS非帯電角型ケース アズワン

    ABS非帯電角型ケース

    アズワン
    2,980税込3,278
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
  • ダブルホルダー アズワン

    ダブルホルダー

    アズワン(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
  • エンビロート台 アズワン

    エンビロート台

    アズワン(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
  • オールプラスチックピンチ アズワン

    オールプラスチックピンチ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
    アズワン品番1-7862-01寸法(mm)59×32×18
  • ロートアダプター アズワン

    ロートアダプター

    アズワン(2件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    ★白色
    材質シリコンゴム
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷
    液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ラボランスプーン(匙) アズワン

    ラボランスプーン(匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    1,683税込1,851
    1袋(11本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    1,782税込1,960
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • 腕カバー アズワン

    腕カバー

    アズワン
    1,673税込1,840
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クリア
  • 枠付きステンレスワゴン アズワン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
    材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
  • デジタル温度計 アズワン

    デジタル温度計

    アズワン(1件のレビュー)
    18,700税込20,570
    1個
    当日出荷
    データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
    付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル
  • ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)

    アズワン
    9,690税込10,659
    1巻(5m)
    当日出荷
    洗浄済みですのでそのまま使用できます。
    材質ステンレス(SUS316)
  • CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000] アズワン

    CRズボンCFKC101(男女兼用)[CL10000]

    アズワン(3件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1着
    当日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸グレードクラス10000通気性30cc/cm2/秒生地ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
  • 遠沈管 アズワン

    遠沈管

    アズワン(2件のレビュー)
    14,751税込16,226
    1箱(80個)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
    目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
  • 裾上げテープ 20mm×20m アズワン

    裾上げテープ 20mm×20m

    アズワン(6件のレビュー)
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷
    アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
  • ガス流量計 アズワン

    ガス流量計

    アズワン(1件のレビュー)
    8,450税込9,295
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
    測定対象空気材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5
  • グローブボックス用 オプション アズワン

    グローブボックス用 オプション

    アズワン
    6,320税込6,952
    1双
    当日出荷
    アズワン品番1-8388-01トラスコ品番818-8927材質天然ゴム厚さ(mm)0.6寸法(mm)630アイボリー入数(双)1全長(cm)64中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)224手の平幅(cm)112
  • ピペットガイ アズワン

    ピペットガイ

    アズワン(2件のレビュー)
    24,100税込26,510
    1本
    当日出荷
    メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
  • 廃液用ロート(フタ付き) アズワン

    廃液用ロート(フタ付き)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
    アズワン品番1-4231-01材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120
  • 指サック アズワン

    指サック

    アズワン(6件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ラテックス天然ゴム粉有無粉付
  • リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ) アズワン

    リスト&レッグシールバンド(伸縮タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,861税込2,047
    1組(2本)
    当日出荷
    手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
    仕様全長40cm、直径10cmまで有効材質PA(ナイロン)100%サイズフリー機能伸縮バンド付き全長(cm)40
  • クリーンルーム対応保護帽 アズワン

    クリーンルーム対応保護帽

    アズワン(3件のレビュー)
    2,703税込2,973
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
    アズワン品番1-4966-01仕様ヘルメット、顎ヒモ付き材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステルサイズフリー質量(g)180グレードクラス1000
  • ポリスポイト(採血用) アズワン

    ポリスポイト(採血用)

    アズワン(2件のレビュー)
    980税込1,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
  • ステンビーカー用フタ アズワン

    ステンビーカー用フタ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類フタ
  • プラ角型バスケット アズワン

    プラ角型バスケット

    アズワン
    509税込560
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
  • 研究室丸いす アズワン

    研究室丸いす

    アズワン(2件のレビュー)
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで高さ調節ができます。
    仕様固定脚材質本体:スチール 座部:合板・ウレタン(クッション)・PVC(カバー)質量(kg)4.4ブラック奥行(mm)460(脚部)キャスターなし背もたれなし座高(mm)400~525高さ調節アズワン品番2-9376-01素材レザー
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    32,100税込35,310
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。最高温度(℃)300材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • カートリッジフィルター(PPS) アズワン

    カートリッジフィルター(PPS)

    アズワン(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)28外径(Φmm)63
  • プラスチックピンセット アズワン

    プラスチックピンセット

    アズワン(3件のレビュー)
    851税込936
    1個
    当日出荷
    ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
    寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
  • サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワン

    サンプリングバッグ(2ツ口コック付き)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,089税込4,498
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様2つ口コック付き
  • 携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000) アズワン

    携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)

    アズワン
    1,455税込1,601
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
    材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
  • ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワン

    ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)

    アズワン(2件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1箱(110本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)透明
  • クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワン

    クリーンノール手袋(耐溶剤)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,515税込1,667
    1個ほか
    当日出荷
    パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
    全長(cm)30厚さ(mm)0.2耐溶剤性有機溶剤全般
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    802税込882
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • サニーフーズ HACCPハンドブラシ アズワン

    サニーフーズ HACCPハンドブラシ

    アズワン
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    柔らかい繊維を使用していますので皮膚を傷つけず、汚れをキレイに落とします。 耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースができます。
    対応HACCP材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)120
  • ステンレス製一体成型スコップ アズワン

    ステンレス製一体成型スコップ

    アズワン
    5,590税込6,149
    1個
    当日出荷
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
  • ビュレット アズワン

    ビュレット

    アズワン(1件のレビュー)
    5,841税込6,425
    1個
    当日出荷
  • 口付ビーカー アズワン

    口付ビーカー

    アズワン
    5,410税込5,951
    1個
    当日出荷
    本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
    種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)