傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン
耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)
表面抵抗値(Ωcm)10^7以下
アズワン品番4-1654-01
幅×厚さ(mm)450×295×8
1枚
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番3-8671-01
1枚
¥26,300
税込¥28,930
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
関連キーワード