材質ソーダ石灰ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)33.4
材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ:
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
目盛あり
仕様BS型
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.5
材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
こんなお得な商品も!
スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1~1.2
幅×長さ(mm)25.4×76.2
こんなお得な商品も!
ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。
口が開いていないので液体が蒸発しません。
倒れても液体がこぼれにくくなっています。
頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。
液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)170
材質(本体)ソーダガラス
径(Φmm)85
全高(mm)108
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)
アズワン品番1-4612-01
材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ
トラスコ品番391-3104
1個
¥1,340
税込¥1,474
欠品中
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
材質ソーダガラス
比重2.5
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
1個
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。
酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34.0
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
容量(mL)500
目盛なし
高さ(mm)225
口内径(Φmm)43
胴径(Φmm)73
厚さ(mm)0.13~0.16
材質硼珪酸ガラス
規格DINISO8255
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。
液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)110℃
目盛あり
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。
ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)96
材質(フタ)PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ