259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質シリコンゴム 規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号 硬度50 伸び(%)300 引張強度(MPa)7 色調白色半透明
1枚
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)3 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)1 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
479 税込527
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
25,500 税込28,050
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空乾燥器(AVOシリーズ)専用の扉パッキン(交換用)です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
材質シリコンゴム
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2 材質硬質シリコンゴム 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70 色調灰白色
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質シリコンゴム 厚さ(mm)5 灰白 規格食品衛生法 厚生省告示595号 JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131 伸び(%)200 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)70
1個
8,080 税込8,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300 税込17,930
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱泡処理を施し、Wカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

1本
819 税込901
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
1,240 税込1,364
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,060 税込1,166
8日以内出荷


1個
23,500 税込25,850
22日以内出荷

仕様EOG滅菌済(個包装) 材質シリコンゴム 寸法(mm)15.5×15.5×62 サイズLサイズ タイプディスポーザブルタイプ アズワン品番8-1111-02
1箱(1個×50包)
12,400 税込13,640
翌々日出荷

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
7,800 税込8,580
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを中に通して断熱が可能です。 保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム 長さ(mm)1 硬度20度 定尺(m)50 耐熱温度(℃)200
1本(1m)
3,590 税込3,949
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)1 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
1枚
9,270 税込10,197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)