4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP 測定範囲濁度/0-1000NTU 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm)90×203×80 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷