「フッ素樹脂」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
材質PTFE
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)0.5
耐熱温度(℃)250
オールPTFE(PTFE)製で、耐薬品性に優れています。
材質PTFE
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)約100.0
耐薬品性・耐熱性に優れています。粉末の移送にも適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状同径
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。
耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
内径(Φmm)6
内径×外径(Φmm)6×8
外径(Φmm)8
アズワン品番2-797-19
1巻(1m)
¥2,624
税込¥2,886
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状T字(チーズタイプ)
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)500×500
耐熱温度(℃)約200
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
材質硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)8
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
1個
¥3,317
税込¥3,649
8日以内出荷
0.001MPa以下のエアー圧で発泡します。
材質PTFE(四フッ化エチレン)※PTFE粉砕原料(リサイクル原料)から成型
寸法(mm)Φ13×35(Φ8差込穴付)
穴径(μm)50~100
アズワン品番3-2370-01
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状L字(エルボータイプ)
タイプ3方コック
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min
材質PTFE
使用温度(℃)220以下
圧力(MPa)≦3
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min
材質PTFE
圧力≦3MPa
使用温度(℃)220以下
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
タイプ2方コック
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m
適合(ボトル)GL45
材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂)
寸法(Φ×mm)53×185
アズワン品番1-1361-01
流量50L/ストローク
1個
¥71,500
税込¥78,650
12日以内出荷
耐薬品性に優れ、熱にも丈夫です。
材質ステンレス(SUS304)、内面全体/PFA(フッ素樹脂)コーティング
耐熱温度(℃)250
ヘラの先端にはテーパーが付いています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状台形型
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
材質PTFE(四フッ化エチレン)
肉厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-200~+250
抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5
長さ(m)5
色透明(有色含む)
使用温度範囲(℃)-65~+260
最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)
使用流体空気・水・薬品等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ