商品豆知識
スマートフォンやタブレットとBluetooth®で接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能です。
接地線にクランプしてボタンを押すだけで計測できます。
仕様(通信)Bluetooth4.2 Class 2
付属品キャリングケース、検出用CT(Φ34mm)、注入用CT(Φ34mm)、補助リード線
寸法(mm)190×42×140、(検出用CT・注入用CT)90.5×38×165
質量(g)約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
精度0.10~1.00Ω/±0.1Ω、1.00~10.00Ω/±0.5Ω、10.0~50.0Ω/±2.0Ω、50.0~200.0Ω/±5.0Ω、200.0~300.0Ω/±20.0Ω、300.0~500.0Ω/±30.0Ω
測定方式CTクランプ方式
機能(メモリ)200件、(その他)データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示
レンジ(接地抵抗)Low/0.10~10.00Ω、High/10.0~500.0Ω
測定機能接地抵抗、サージインピーダンス、交流電流(負荷電流・漏れ電流)
アズワン品番4-4610-01
1台
¥172,000
税込¥189,200
11日以内出荷
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格
付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード
色ピンク
質量(g)480
電源006P型9V乾電池(テスト用付属)
測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法
測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路
サービス分類レンタル
関連キーワード