17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート 付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚 耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5 容量(L)最大32 内寸法(mm)308×310×308 外寸法(mm)360×390×385 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 質量(kg)約13 棚段数(段)5 仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22 アズワン品番1-5811-11
1個
99,600 税込109,560
当日出荷

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D 付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個 材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
64,200 税込70,620
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製) 耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1台
77,200 税込84,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
66,700 税込73,370
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5 寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板) 質量(kg)約65 ストローク(mm)0~90(熱板) 加熱温度(℃)最高300 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
2,871 税込3,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

PC(ポリカーボネート)一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付ける事ができます。高性能一体成形真空デシケーター。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、校正済真空ゲージ×1個、棚板×2枚 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 容量(L)最大13 耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5 外寸(mm)300×287×325 内寸(mm)250×210×250 棚段数4段 アズワン品番1-6158-01-20 許容真空度(kPa)1Torr(約133) 校正証明書一般校正
1個
94,200 税込103,620
15日以内出荷

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm)308×310×308 棚段数5段 外寸法(mm)360×390×385 アズワン品番1-6166-11 許容真空度(Pa)約133(1Torr) 適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LVB 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-803-02
1個
367,000 税込403,700
当日出荷

研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 制御方式マイコン制御式 外寸(mm)330×340×510 型番NCC-16LV 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分 温度設定範囲(℃)121/132 アズワン品番2-803-01
1台
358,000 税込393,800
当日出荷

バイクの空気圧の測定に(米式バルブ)。 チャックはディスクブレーキと干渉しにくい90°タイプでホースは柔軟性の高いステンレスメッシュを採用。 両端が360°回転するのでホースのネジレを軽減。 減圧調整はゲージ側面のリリースボタン、チャックヘッドのプッシュピンで行えます。 測定値ホールド機能付き。
仕様●測定範囲:0~400KPa●適用車種:バイク●ホース長:約300ミリ●材質:ゲージ保護板/アクリル、ホース/ステンレス(外部)・ラバー(内部)、チャック/真鍮 アズワン品番68-4103-09
1個
2,530 税込2,783
8日以内出荷

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
135,000 税込148,500
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)9
1個
143,000 税込157,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m) 材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約14 制御方式マイコン制御式 型番NCC-1701B 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分 外寸法(mm)250×250×426 温度設定範囲(℃)115/121 アズワン品番2-8059-02
1個
278,000 税込305,800
当日出荷