デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。
NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。
大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。
オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付
寸法(mm)47×19×62
電源リチウム電池(内蔵)
チャンネル数温度1ch
材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62
通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
校正証明書一般校正
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8
測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)
測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。
仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●センサー:サーミスタ●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温度16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-01-57
校正証明書一般校正
1個
¥35,200
税込¥38,720
14日以内出荷
最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。
測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。
オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。
ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス
電源電圧(V)DC24±10%
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
消費電流(mA)最大50
流量(mL/min)10~150
出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ
環境温度範囲(℃)(流体)15~50
アズワン品番4-2579-21
使用圧力範囲(kPa)0~500
接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ
耐圧(kPa)700
1個
¥139,000
税込¥152,900
10日以内出荷
熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下
材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム
寸法(mm)127×25.5×100
バルブ形式N/Oノーマルオープン
電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA
再現性±0.2%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続1/4in.SWL相当
通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ)
入出力アナログ信号(0~5VDC)
流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃)
使用圧力範囲(kPa)50~300
応答性6sec
流量制御範囲5~100%FS
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプタ
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10
温度測定範囲(℃)-40~105
記憶容量16000データ/チャンネル
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠 ※子機接続時(ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠)
記憶間隔1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60分
通信距離屋外/見通し約400m、屋内/約100m
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-3422-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥35,700
税込¥39,270
14日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
アズワン品番68-0493-24
1式
¥63,900
税込¥70,290
7日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-3422-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥38,200
税込¥42,020
14日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。
アームは無段階調節でき、操作が容易です。
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚
寸法(mm)160×190×70
測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃
質量(g)880
電源AC100~240V 50/60Hz
測定項目pH・ORP・℃
対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10
分解能0.001pH
精度(%)±0.03
精度(pH)±0.002
精度(℃)±0.4
分解能(℃)0.1
インターフェースRS232C
メモリー600データ
アズワン品番1-054-01-20
校正証明書一般校正
分解能(mV)0.1
1台
¥103,000
税込¥113,300
14日以内出荷
試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃ 1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番3-3422-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥38,200
税込¥42,020
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。
測定範囲(pH)-2.000~19.999
分解能0.001
アズワン品番1-054-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥105,500
税込¥116,050
14日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。
アズワン品番3-6823-31-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥104,500
税込¥114,950
14日以内出荷
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8
測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)
測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)
サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存
付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)
仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
温度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温度アラームロガー
アズワン品番4-594-01
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
仕様サイズ(mm):55×90×20●温度:測定範囲/-40~+80℃、測定精度/±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)、分解能/0.1℃●湿度:測定範囲/0~99%、測定精度/±5%、分解能/0.1%●センサー:温度/サーミスタ、湿度/静電容量式●記録●▼記録間隔:1~255分で任意●▼記録容量:温・湿度各16000件●▼記録モード:ワンタイム・ロールオーバー●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●電池寿命:約1年(待機状態時)●★対応OS:Windows(R)8.1/10/11●重量:80g
アズワン品番4-594-02-57
校正証明書一般校正
1個
¥38,200
税込¥42,020
14日以内出荷
IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独で約68dBのブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床でのワーストポイント等の温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
校正証明書一般校正(英語)
温湿度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温湿度ロガー
電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)/寿命:約1年(待機状態時)
精度温度:±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%
温度測定範囲(℃)-40~+80
湿度測定範囲(%)0~99
インターフェースNFC通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×20
アズワン品番4-594-02
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌々日出荷
センサー外付けタイプは、温度測定を内蔵・外付けセンサーの選択が可能です。航空機内にも持ち込み可能です(RTCA基準クリア)。NFC通信リーダー(品番:3-3422-11)に近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。KT-155FB・KT-255FBはBluetooth(R)を使って、近距離から遠距離での設定・データ読み取りが可能です。KT-155FB・KT-255FBはNFCモードでお使いください。
校正証明書一般校正
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(中国語)
NFC通信リーダーに近付けるだけで、設定・測定・記録・確認ができます(FeliCaポート搭載パソコン等が別途必要です)。データ読込をNFC通信(FeliCa)で行いますので内容確認、サーバーへのデータ送信が容易です。
校正証明書一般校正(英語)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(英語)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
校正証明書一般校正(中国語)
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
仕様付属書類:点検検査書類
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
質量(g)313
電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)10
サイズ(mm)88×170×33
アズワン品番1-2936-01
商品タイプレンタル品はこちら
防水IP57
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
関連キーワード