16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
1本(500mL)ほか
5,340 税込5,874
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある 主成分エチレングリコール コード263500 内容量(kg)4 アズワン品番65-0570-27
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

踵が踏める2WAYシューズです。ニットアッパーを採用しているので通気性が良く、シームレスによる伸縮でストレスのない履き心地です。中敷きは8mm厚のクッション材を装備しているのでクッション性が良く疲れを軽減します。独自の底意匠により耐滑区分4を実現しています。
材質底:TPR 形状ローカット ホワイト 材質(アッパー)ポリエステル 機能通気性、クッション性、耐滑 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,130 税込3,443
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7) 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
12,078 税込13,286
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
10,692 税込11,761
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンミニまな板
抗菌剤入りのまな板です。スタンド付きなので立てて収納できます。滑り止めつきで安心設計です。食洗機も使用可能です。絵柄はいちごとおはなときゅうりゅうがあります。
仕様●サイズ:263×186×4mm●材質:ポリプロピレン抗菌剤入り(耐熱温度90℃)、熱可逆性エラストマー(耐熱温度90℃) アズワン品番65-8131-16
1個
1,090 税込1,199
10日以内出荷

アズワンミニまな板
抗菌剤入りのまな板です。スタンド付きなので立てて収納できます。滑り止めつきで安心設計です。食洗機も使用可能です。絵柄はいちごとおはなときゅうりゅうがあります。
仕様●サイズ:263×186×4mm●材質:ポリプロピレン抗菌剤入り(耐熱温度90℃)、熱可逆性エラストマー(耐熱温度91℃) アズワン品番65-8131-17
1個
1,090 税込1,199
10日以内出荷

界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合です。磨き・すり合わせ・さび取りに適しています。作業後の洗浄が簡単です。滑性がよいため仕上面が良好です。
材質緑色炭化ケイ素、界面活性剤 容量(mL)180
1個
2,690 税込2,959
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
9,398 税込10,338
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな竹のキッチンマットです。竹には、抗菌防臭・消臭・防汚の効果があります。キッチンは衛生面や臭いが気になりますが、竹がその不安な要素を取り除いてくれます。中材にはウレタン5mmが入っており、クッション性があるため長時間立っていても疲れません。裏は滑り止め不織布のため、ずれにくい仕様です。お手入れも、さっと拭き取るだけで簡単です
材質表/竹、中材/ウレタン5mm、裏/滑り止め不織布 ブラウン 加工あり
1個
3,390 税込3,729
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥促進効果が高く、滅菌工程に入る前の乾燥時間を短縮することができます。 乾燥促進効果が高く、滅菌工程に入る前の乾燥時間を短縮することができます。
仕様●用途/量:5L/浸漬・超音波・ジェット洗浄装置用●原材料・成分:水・オイル・キレート剤 アズワン品番67-3052-09 危険物の類別非危険物
1ケース(3箱×9本)
26,900 税込29,590
6日以内出荷

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
仕様●内容量:20L●無リン●使用方法:10Lあたり100mL添加 アズワン品番67-8017-38 危険物の類別非危険物
1箱
197,000 税込216,700
7日以内出荷

※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。、【ご注意ください!古材・天然木を使用した商品について】、商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
1個
12,200 税込13,420
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式のダンボール製小上がりと置き畳のセット商品で簡単にお部屋に小上がり和室がつくれます。、小上がりは軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。、段ボール製で軽いので楽に移動ができ、簡単に模様替えができます。、組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。、段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用置き畳の中材は木製ボードタイプ+ポリエチレンで程よいクッション性と重量感があります。
1セットほか
11,800 税込12,980
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こたつ布団でごろんと横になりゆっくり過ごしたい方にお勧めのこたつ布団敷きです。こたつ布団に入ったままごろんと横になっても体がはみ出にくい大きさにしました。中綿には固綿を20mm使用し,ふっくらとしたボリュームを,表地には滑らかなタッチ感のフランネルを使用することでゆったりこたつライフをお楽しみいただけます
混率(%)表地/ポリエステル100(フランネル)裏地/ポリエステル100(不織布滑り止め)中材/ポリエステル100(巻き綿+固綿20mm) アズワン品番64-8044-48
1個
25,700 税込28,270
7日以内出荷

アズワンい草ラグ
涼しげなカラーリングがお部屋を明るくしてくれるい草ラグ。、中材にウレタンフォーム5mmがサンドしてありますので、適度なクッション性があります。、コンパクトに三つ折りで畳めて省スペースにも収納できます。、い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があり、汚れにくいといった特徴があります。、敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュできます。、青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました。、ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質が含まれており、抗菌防臭効果があります。、裏は滑り止め不織布ですので、安心してご使用頂けます。
仕様●素材:表地/い草 ※普通織、中材/ウレタンフォーム3mm、裏地/ポリエステル100%(不織布滑り止め)、ヘリ/ポリエステル100%
1個
8,980 税込9,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)