「片手」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金・機械組立・リベット打ち・彫金等幅広く使用頂けます。
1個
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン浅型片手鍋
ミトンをしたままでも握り易い大きめのハンドルです。電磁調理器でも使用可能です。
1個
10,692 税込11,761
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン深型片手鍋
ミトンをしたままでも握り易い大きめのハンドルです。電磁調理器でも使用可能です。
1個
11,880 税込13,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)87×28×42 質量(g)65 アズワン品番2-8259-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

聴診器に取り付けるだけで、聴診器を片手で簡単に耳に装着することができます。アルコール清拭できます。聴診器を片手で開閉・着脱
材質本体/抗菌素材配合PP(ポリプロピレン)、ネジ/ステンレス 質量(g)24 アズワン品番7-978-01
1本
3,590 税込3,949
翌々日出荷

片手でらくらくカット!作業時などによく用いられるトイレットペーパー用のホルダーです。片手でスムーズにカットすることができ、作業効率がアップします。
1個
3,760 税込4,136
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き 材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) タイプインサート 使用温度範囲(℃)-40℃~82℃ 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤で固定し、片手で手を洗うことができます。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン 質量(g)約68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45 アズワン品番7-4359-01
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプインサート 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下) 材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム 寸法(mm)Φ13×46
1箱(500本)
16,900 税込18,590
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。 材質(主要部およびバルブ)PP、(ラッチ・外部スプリング及びピン)ステンレス、(バルブ・スプリング)ステンレス(SUS316)、(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 仕様PP・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)0~71 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
4,350 税込4,785
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
材質(棚板)ステンレス 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
72,900 税込80,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)155×19×19(本体) 電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属) 表示デジタル5桁液晶 最大カウント数~99999
1個
2,320 税込2,552
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 仕様アセタール・弁付き タイプボディ 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
1個
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。
アズワン品番6-977-01 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 種別エプロン サイズフリー 質量(g)520 幅(cm)85 ウエスト(cm)90 着丈(cm)113
1枚
4,180 税込4,598
当日出荷

片手で操作できます。 独りで靴下を履くことが困難な方のための補助具です。
寸法(mm)279×203×51 材質(本体)プラスチック アズワン品番7-3033-01 ループ長さ(mm)(最大)760
1個
3,140 税込3,454
翌々日出荷

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,782 税込1,960
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片手でも簡単に脱着可能、締め付け感が少なく、皮膚を巻き込みずらい設計です。
仕様●サイズ:巾2.5×長さ50cm●重さ:約45g
1個
1,782 税込1,960
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。
仕様強化プラスチック棚 材質(本体)PMMA(アクリル) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(棚板)強化プラスチック 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンCastaハサミ
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。 カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼 全長(mm)110 質量(g)54
1個
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で押し付けると容易に印がつけられます。ハンマー不要のため、効率的にポンチング作業ができます。
アズワン品番3-9959-01
1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。、片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●ロットごとに証明書発行可能●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他
1箱(10個×96本)
8,290 税込9,119
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個×96本)ほか
10,100 税込11,110
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。 片手で開閉が可能なヒンジ式ラックです。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:88.9mm●材質:ラック/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他 アズワン品番67-5190-60
1箱(6個×96本)
10,100 税込11,110
6日以内出荷

特許のリングによって片手でも容易かつ確実に付け外しができます。患部の水濡れを防ぎ、シャワー浴ができます。
材質プラスチック部/ナイロン、カバー部/軟質塩化ビニル
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挟んで押すだけでPTPシートから薬を取り出せます。 底部に滑り止めが付いていますので片手でも薬を取り出せます。
材質ポリカーボネート アズワン品番8-7223-01
1個
802 税込882
当日出荷

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)171 質量(g)130
1本
7,290 税込8,019
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明樹脂で計測目盛付きです。 オートクレーブ対応で再使用可能です。 POP-Q、Q-TIP、会陰を片手でワンステップで計測できます。
仕様【オートクレーブ滅菌条件】115~118℃/30分以上、121~124℃/15分以上、126~129℃/10分以上 材質ポリサルフォン樹脂 幅(mm)30 全長(mm)150 柄長さ(mm)120 アズワン品番7-1378-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00114000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(3個)
49,500 税込54,450
7日以内出荷

コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理) 寸法(mm)83×Φ100×164 耐熱温度(℃)-20~+120
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 電源(V)AC100(50/60Hz) 排気ファン能力(m3/min)3.4/3.9(50/60Hz) 照明【庫内】蛍光灯(15W)×1本 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.36/0.5 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 材質本体・排気管/PP、扉/PVC セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 開口寸法(mm)600×550 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) 仕様【面速】0.5m/s(サッシ1/3開時) アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
翌々日出荷

廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。 片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。
外寸法(mm)700×530×900(ファンユニットを含め990) 開口部(mm)600×550 材質本体・排気管/PP、扉/PVC 風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時) 風量(m3/min)約4(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)※作業環境により変化する場合有り 照明庫内:蛍光灯(15W)×1本 排気ファン能力(m3/min)3.4(50Hz)、3.9(60Hz) 最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き) 質量(kg)29.2(ファンユニット含む) セット内容ドラフト本体×1台、排気ファンユニット×1台、接続用ダクトホース(Φ100×2.5m)×1本 アズワン品番1-6144-11
1個
330,000 税込363,000
翌々日出荷

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
付属品プラストッパー16個 材質本体:高密度ポリエチレン、表示板:透明PET樹脂 質量(kg)約4.7(満水時約11.1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウエイト付)
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-1 コロニーカウンター アズワン 動画あり
片手で、容易にコロニーのカウントができます。 積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。 内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番2-5764-01 付属品油性マーカー黒・赤各1本、電池1個 全長(mm)160 質量(g)20 グリップ径(Φmm)14 表示デジタル5桁液晶表示 使用電池リチウム電池(CR1220)×1個 仕様本体
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

ワンプッシュでロックが外れ、片手で容易に開けられます。 閉める際も、上から軽く押さえるだけでフタができます。 開閉が指一本で楽々!
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、フタ/PE(ポリエチレン) 容量(mL)S/750、M/1350、L/2000 アズワン品番7-2983-01
1セット(3個)
7,610 税込8,371
翌々日出荷

クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ) 容量(μL)100 ケース色黄色 機能滅菌済・フィルター付 主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット アズワン品番2-9773-14
1箱(10ラック×96本)
11,781 税込12,959
翌々日出荷