商品豆知識
チップソー、コンバイン刃、包丁などの刃物全般に使用出来ます。
乾式タイプ、両面使用可能。
仕様●重量:79g●材質:ダイヤモンド砥粒
アズワン品番68-4100-31
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
砥石、ホイールブラシ、フェルトバフが揃ったセット。
金属用丸型砥石Φ75mm中目。
ホイールブラシΦ75mm。
フェルトバフΦ75mm。
6mm軸アーバー。
仕様●重量:295g●材質:人造石/スチール/フェルト●ドリル回転数:5000r.pmまで
アズワン品番68-4100-35
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。
寸法(mm)230×280
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
破れにくく柔軟性があり、凹凸の錆びなどの研磨も可能です。
寸法(mm)210×257
砥材アルミナ
砥石寸法(Φmm)外径120
砥石寸法(mm)厚さ0.5
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
アズワン品番6-5631-11
仕様RC-120交換用砥石
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
石鹸水などで研いでも十分な研磨力を発揮します。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
寸法(mm)210×257
砥粒シリコンカーバイト
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
4つのコーナーを45°に研磨しているため安全性が高いです。
材質石英ガラス
寸法(mm)25×75
タイプ縁研磨
石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス
板厚(mm)2
比重2.52
屈折率nd=1.51633、ne=1.518251
徐冷点(℃)547
歪点(℃)511
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
厚さ(mm)0.7
比重2.52
屈折率nd=1.51633、ne=1.518251
徐冷点(℃)547
歪点(℃)511
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
超硬・ジルコニア・チタン・セラミックス等難削材の研削・研磨・仕上げに適しています。ダイヤモンド砥粒と弾性ゴムとの親和性を高める製法により、砥粒が脱落しにくく、力強く安定した研磨力を実現します。弾性があり部分的なスクラッチが入りにくく使いやすいです。
あらゆる刃物や鋭利な物に使えるダイヤモンドシャープナー。
ニッケル電着されたダイヤモンド粒子が刃物の切れ味を取り戻します。
剪定鋏やカマ等の湾曲刃にも使用出来る便利な半丸型。
平面側に千枚通しや針等の鋭利な物に使えるV溝付。
仕様●重量:163g●材質:炭素工具鋼/ダイヤモンド粒子●粒子:#300
アズワン品番68-4100-30
1個
¥1,720
税込¥1,892
8日以内出荷
軽くなぞるだけでシャープな切れ味に、超硬刃にも使用出来ます。
しっかり研磨出来るダイヤモンド粒子をニッケル電着しました。
裏面の平面側に、先が鋭利な物が砥げる便利なV溝を付けました。
超硬刃の修正、金型の修正や仕上等のプロの作業に対応。
仕様●仕様:ダイヤモンド粒子#400●重量:105g●材質:炭素工具鋼(ダイヤモンド粒子)
アズワン品番68-4100-29
1個
¥1,120
税込¥1,232
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ