1,403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロウ付け銅管継手。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
199 税込219
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。、レデューサーは継手の径を落とすため、片端(サイズが大きい方)が「おす」となっています。
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
1個
1,485 税込1,634
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,277 税込2,505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,683 税込1,851
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
1個
1,485 税込1,634
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
1個
12,771 税込14,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,070 税込6,677
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,830 税込4,213
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
1個
1,782 税込1,960
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,090 税込4,499
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
1個
7,623 税込8,385
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
19,700 税込21,670
欠品中

親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
16,300 税込17,930
欠品中

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
1個
10,890 税込11,979
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片側がヘルールタイプのカプラ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、ワンタッチで着脱可。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。、サニタリー継手とカップリングのアダプターに適しています。
仕様●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルール×カプラ●継手材質:SUS316
1個
30,393 税込33,432
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
23,600 税込25,960
73日以内出荷

ひねって着脱が可能です。 偶発的な切断を防止します。 自由なカップリングの回転が出来ます。 チューブの捩れを無くします。 突然のはずれを防止します。 ポリカーボネート製
仕様●内径1.6mm●使用圧力:真空~0.69MPA●重量:0.00083kg●淡い紫色●全長:19.1mm●最大径:12.2mm●使用温度範囲:-40~121℃●主部品:ポリカーボネ-トUSP CLASSⅣ●ロッキングスリーブ:ポリカーボネート●Oリング:NBR アズワン品番67-5308-68
1袋(250個)
252,000 税込277,200
欠品中

サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
1個
14,355 税込15,791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
1個
8,118 税込8,930
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低圧用片バルブ仕様です。
仕様タイプ:ホースニップル型 接続規格:1/2" 材質:鋼鉄(クロムメッキ) シール材質:ニトリルゴム 使用温度範囲:-20~+80℃ 最高使用圧力:1.5MPa 使用流体:油、空気 片バルブ仕様 ※必ずソケット側からプラグ側に流してください アズワン品番4-4727-03
1個
1,180 税込1,298
取扱い終了

低圧用片バルブ仕様です。
仕様タイプ:オネジ型 接続規格:R3/8 材質:鋼鉄(クロムメッキ) シール材質:ニトリルゴム 使用温度範囲:-20~+80℃ 最高使用圧力:1.5MPa 使用流体:油、空気 片バルブ仕様 ※必ずソケット側からプラグ側に流してください アズワン品番4-4726-02
1個
279 税込307
取扱い終了

くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単にヘルール接続になります。、樹脂チューブ・銅管・鋼管等小口径の配管に便利です。、ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単です。、寸法表にないサイズも製作可能です。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計の接続部が、1/4インチチューブ単管出し仕様です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことができます。
材質ブルドン管/SUS316L、株・継手/SUS316 寸法(mm)(目盛板)Φ50 使用温度範囲(℃)-5~45 接続1/4インチチューブ単管出し 精度等級1.6級相当
1個
21,200 税込23,320
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304 形状ヘルール サイズ【管】2S 種類両継手付きパイプ 外径(Φmm)50.8 表面仕上げ内外研磨 継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1個
19,600 税込21,560
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質SUS304 形状ヘルール サイズ【管】1S 種類両継手付きパイプ 外径(Φmm)25.4 表面仕上げ内外研磨 継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
1個
22,800 税込25,080
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)