クイックカップリング(鋼鉄・プラグ)オネジ型 CALシリーズ

クイックカップリング(鋼鉄・プラグ)オネジ型 CALシリーズ NAC(長堀工業)

低圧用片バルブ仕様です。

仕様タイプ:オネジ型 接続規格:R3/8 材質:鋼鉄(クロムメッキ) シール材質:ニトリルゴム 使用温度範囲:-20~+80℃ 最高使用圧力:1.5MPa 使用流体:油、空気 片バルブ仕様 ※必ずソケット側からプラグ側に流してください アズワン品番4-4726-02 内容量1個
注意
※必ずソケット側からプラグ側に流してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53057210 CAL23PM
280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53057210 CAL23PM 45394608 CAL23PM CAL23PM エアカップリング E-Value 45394608 エアカップリング E-Value 1個 239 税込263 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする