クイックカップリング(鋼鉄・ソケット)ホースニップル型 CALシリーズ

クイックカップリング(鋼鉄・ソケット)ホースニップル型 CALシリーズ アズワン

低圧用片バルブ仕様です。

仕様タイプ:ホースニップル型 接続規格:1/2" 材質:鋼鉄(クロムメッキ) シール材質:ニトリルゴム 使用温度範囲:-20~+80℃ 最高使用圧力:1.5MPa 使用流体:油、空気 片バルブ仕様 ※必ずソケット側からプラグ側に流してください アズワン品番4-4727-03 内容量1個
注意
※必ずソケット側からプラグ側に流してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53057194 CAL24SH
1,190
1,180
1,298 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする