最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01
仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付
材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)311×100×230
質量(g)820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能
材質エポキシ加工スチールワイヤー
使用温度範囲(℃)-40~+130
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)90×67×67
アズワン品番3-8569-01
1個
¥3,158
税込¥3,474
当日出荷
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
透明度の高いポリカーボネート製ですので、視認性に優れ遠沈管の観察に便利です。耐熱性、強度に優れています。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)255×137×72
折たたみ時の高さ(mm)21
チューブ架数(本)15mL×21本+50mL×12本
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
寸法(mm)317×111×150
開口寸法(mm)97×97
収納数3
アズワン品番4-4054-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ(mL)50
穴サイズ(mm)Φ29
サイズ(mm)83×70×67
アズワン品番3-8568-01
1組
¥9,504
税込¥10,454
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
ナンバー表示付きで、サンプルの識別が容易です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途オートクレーブ可
内側にシーリングリップの付いたキャップが、漏れを防止します。保存・整理・持ち運びなどに便利な発泡スチロールラック入です。
容量(mL)50
仕様y線滅菌済オートクレーブ可最大耐圧/3000×g(5000rpm)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛2.5~50ml
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
サイズ(mm)Φ30×118
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。
用途50ml用
材質スチール(エポキシコート)
立て数(本)8(2×4列)
サイズ(mm)140×76×89
アズワン品番1-4514-01
1個
¥12,078
税込¥13,286
当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用
アズワン品番3-637-01
1個
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ
材質紙
寸法(mm)145×145×122
アズワン品番2-3962-01
1箱(10個)
¥11,400
税込¥12,540
3日以内出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
内寸法(mm)140×140×118.2
外寸法(mm)146×146×121
材質硼珪酸ガラス-1
タイプ曲管
吸引口外径(Φmm)Φ8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ