「耐熱 ゴム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン
寸法(mm)500×500
硬度70
伸度(%)100
引張強度(MPa)4.9
体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01
全長(cm)30±2
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約10
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐薬品
耐熱温度(℃)200
材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)
材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
耐熱性と耐薬性に優れています。ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。先芯入りのため安全性に優れています。
材質本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2100
規格EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)ポリマー
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
材質フッ素ゴム
最高使用温度(℃)200
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム
耐熱温度(℃)200℃
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
ガソリン・オイル・グリース・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ニトリルゴム、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約1900
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR AN SRC、EN 13832-3 K O P、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2200
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
耐熱温度(℃)200
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)-30~+220
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
長さ(m)1
タイプ角
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
耐熱性・弾力性に優れています。
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質シリコーンゴム
規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)1
硬度20度
定尺(m)50
耐熱温度(℃)200
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)10
耐熱温度(℃)-20~60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ