幅(mm)1150
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様白色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
非粘着性ですので物がくっつきません。
低摩擦性で滑りが良好です。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス
耐熱温度(℃)-100~+260
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)100
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
色白色
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)、難燃:UL94VTM-2対応
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
色ヘイジー
サイズA4サイズ
規格耐熱:UL746B対応(機械105℃、電気105℃)
幅(mm)1150
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
耐候性◎
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
幅(mm)1150
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)200
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)270
耐候性◎
幅(mm)1250
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
幅(mm)1150
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
幅(mm)1250
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
幅(mm)1000
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
厚さ(mm)1
幅(mm)1200
長さ(m)1
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)305
耐候性◎
アズワン品番3-5592-07
1巻
¥383,000
税込¥421,300
5日以内出荷
寸法(mm)210×297
サイズA4
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
幅(mm)1000
長さ(m)10
耐熱性◎
連続使用温度(℃)260
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)327
耐候性◎
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質異方性黒鉛
比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
タオルウォーマーで温める温熱剤。
保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。
耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品専用カバー
寸法(mm)180×260
質量(g)700
アズワン品番8-6297-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000004
松吉医科器械コード24-3879-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。
接着剤レスのため耐熱性に優れます。
厚さ(mm)0.75
寸法(mm)360×360
耐熱温度(℃)連続200/短期400
表面抵抗1×10^14Ω
引張強度(MPa)170
アズワン品番4-1357-01
曲げ強度(MPa)120
1枚
¥39,900
税込¥43,890
4日以内出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)405×660
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質PP
機能消臭
アズワン品番3-1489-02
1箱(200枚)
¥27,000
税込¥29,700
当日出荷
0.5~2.0mLのチューブに使用可能です。
耐熱・耐薬・耐UV性です。
材質ポリエステルフィルム
文字内容バイオハザード
規格UL安全規格準拠
寸法(Φmm)9.5(シール)
シール寸法(mm)Φ9.5
アズワン品番4-4390-01
特性耐熱・耐薬品・耐UV
1箱(1000枚)
¥4,653
税込¥5,118
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ