「蛇口」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150 接続口径VP20A(呼び径) 材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ)ステンレス
1個
49,896 税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


容易に装着ができ、市販のホースをそのまま繋ぐことができます。
寸法(mm)70×165×310 質量(g)約130 アズワン品番4-1731-11
1本
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
238 税込262
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。 アズワン品番67-0324-59
1個
13,000 税込14,300
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

『ステリ・アップ専用蛇口取付型自動希釈器エス・ミックス』で使用する専用製剤です。保存性抜群の粉末タイプなので開封するまで長期保存が可能です。
成分【A剤】高度さらし粉、【B剤】コハク酸・コハク酸Na・コハク酸2Na タイプSタイプ 内容量(g)【A剤】12、【B剤】15.2 商品番号XST7901 コード7-1452-0201 アズワン品番62-6648-10
1ケース(30セット)
32,400 税込34,992
8日以内出荷

ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。 アズワン品番67-0324-60
1個
14,500 税込15,950
5日以内出荷

ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
1個
97,290 税込107,019
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
198,000 税込217,800
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
351,000 税込386,100
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン流し台
廃液回収に適した小型シンク付きです。
付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製) 水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
1個
185,000 税込203,500
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289,000 税込317,900
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
180,000 税込198,000
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓2個 材質SUS430 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900 奥行(mm)600 仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別水栓1個 材質ステンレス(SUS430) 給水口15A メネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様【水栓】1個 給水口15Aメネジ(1口あたり) 吐水口15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEドレンコックは、角槽、丸槽、容器等の装置にねじ込んで使用します。
仕様●蛇口部(内径×外径):Φ6×Φ12●接続ネジ:R 1/4●サイズ(mm):A:30、B:100、C:17.5、D:36.5、E:30●オリフィス(mm):6●コード番号:303-0002730 アズワン品番67-4863-16
1個
39,500 税込43,450
23日以内出荷

Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
1台
192,480 税込211,728
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)