耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質青板(ソーダ)ガラス
厚さ(mm)1±0.2
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)495×1000
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)995×1000
材質PA(MCナイロン(R))・青
サイズ(mm)495×495
ディスプレー台やテーブルなどの上に敷くだけで、商品を上品に、華やかにディスプレーできます。
材質ポリエステル
厚さ(mm)約0.08
寸法(cm×m)90幅×2
食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム
色青
硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251)
見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222)
引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
サイズ(mm)300×300
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
油性マーカーで文字等が書き込めます。ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
仕様等方性(片面着磁)
寸法(mm)1020×0.8×1000
表面磁束密度(mT)32以上
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×75
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×108
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×68
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
アズワン品番3-5380-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,590
税込¥3,949
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。
ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×75
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
アズワン品番3-5379-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥3,090
税込¥3,399
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×108
ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
アズワン品番3-5382-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。
0.5mLチューブに適したサイズです。
表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET
色白・赤・青・黄・緑
シートサイズ(mm)125×81
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
アズワン品番3-5381-11
耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
関連キーワード