材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
材質ステンレス(SUS304)
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
材質ABS樹脂
公差0~+1.5mm
素材透明スチロール樹脂2mm厚
素材透明スチロール樹脂2mm厚
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
材質PE(ポリエチレン)
色ナチュラル
材質PTFE(四フッ化エチレン)
寸法(mm)300×300
耐熱温度(℃)約200
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)
素材透明スチロール樹脂2mm厚
材質PTFE
寸法(mm)495×495
材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)
色褐色
耐熱温度(℃)約130
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
材質SUS316L
表面仕上げ2B
材質PTFE
寸法(mm)100×100
耐熱温度(℃)約200
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
材質導電性ゴム
色黒
伸び(%)300
引張強度(MPa)9.8
硬さ(デュロメータA)60
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。アクリルフレームをスタンドタイプで使用できる専用スタンドです。10mm厚(61-208-7)、20mm(61-207-9)の両方に使える汎用性のある2WAY。
種別2WAYスタンド
材質アクリル樹脂
幅(cm)差込溝:1・2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7×1.5
アズワン品番62-2149-55
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
アクリルを台座にまっすぐ差し込むと両面仕様、斜めに差し込むと片面仕様になり2通りの使い方ができます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。台座は天然木のため、商品によって木目・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質台座/木製(アクリル2mm厚)
厚さ(cm)台座:2
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ