【レンタル】小型熱プレス機 0~1t H300-01K レンタル
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
※長時間の圧力の保持はできません。
- 仕様
- 加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
- ストローク(mm)
- 熱板:0~90
- 寸法(mm)
- 545×350(500)×456 ※()内はハンドル含む、熱板:200×150
- 質量(kg)
- 約55
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 電源コード(m)
- 2.5(3Pプラグ付き)
- 温度調節
- PID方式
- ヒーター容量(W)
- 660/熱板×2枚
- 圧力計
- 油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
- 加重(t)
- 0~1
- 加熱温度(℃)
- 室温+20~300
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。 チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥120,000/税込¥132,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ








